SMC
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式
3位置クローズドセンタ
ポート数
5
定格電圧(V)
DC5
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
74
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27965612
SYJ3340-SG
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
10,010
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27965621
SYJ3340-SG-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
10,780
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27965637
SYJ3340-SGD
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
10,010
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27965646
SYJ3340-SGD-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
10,780
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27965655
SYJ3340-SH
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27965664
SYJ3340-SH-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
グロメット:リード線長さ600mm
¥
11,330
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27965673
SYJ3340-SHS
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,780
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27965682
SYJ3340-SHS-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
グロメット:リード線長さ600mm
¥
11,550
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27965691
SYJ3340-SHSD
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,780
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27965707
SYJ3340-SHSD-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
グロメット:リード線長さ600mm
¥
11,550
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27965716
SYJ3340-SHZ
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27965725
SYJ3340-SHZ-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
グロメット:リード線長さ600mm
¥
11,660
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27965734
SYJ3340-SHZD
CADデータダウンロード
-
-
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27965743
SYJ3340-SHZD-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
グロメット:リード線長さ600mm
¥
11,660
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27965752
SYJ3340-SL
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,340
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27965761
SYJ3340-SL-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
11,110
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27965777
SYJ3340-SLN
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,230
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27965786
SYJ3340-SLN-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
11,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27965795
SYJ3340-SLNS
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27965804
SYJ3340-SLNS-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
11,220
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27965813
SYJ3340-SLNSD
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27965822
SYJ3340-SLNSD-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
11,220
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27965831
SYJ3340-SLNZ
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27965847
SYJ3340-SLNZ-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
11,330
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27965856
SYJ3340-SLNZD
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27965865
SYJ3340-SLNZD-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
11,330
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27965874
SYJ3340-SLO
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
10,230
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27965883
SYJ3340-SLO-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
11,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27965892
SYJ3340-SLOS
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27965901
SYJ3340-SLOS-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
11,220
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27965917
SYJ3340-SLOSD
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27965926
SYJ3340-SLOSD-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
11,220
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27965935
SYJ3340-SLOZ
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27965944
SYJ3340-SLOZ-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
11,330
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27965953
SYJ3340-SLOZD
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27965962
SYJ3340-SLOZD-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
11,330
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27965971
SYJ3340-SLS
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27965987
SYJ3340-SLS-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
11,330
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27965996
SYJ3340-SLSD
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27966005
SYJ3340-SLSD-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
11,330
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27966014
SYJ3340-SLZ
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,670
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27966023
SYJ3340-SLZ-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
11,440
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27966032
SYJ3340-SLZD
CADデータダウンロード
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,670
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27966041
SYJ3340-SLZD-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
11,440
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27966057
SYJ3340-SM
CADデータダウンロード
-
-
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,340
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27966066
SYJ3340-SM-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
11,110
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27966075
SYJ3340-SMN
CADデータダウンロード
-
-
M形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,230
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27966084
SYJ3340-SMN-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
M形プラグコネクタ:リード線なし
¥
11,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27966093
SYJ3340-SMNS
CADデータダウンロード
-
-
M形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27966102
SYJ3340-SMNS-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
M形プラグコネクタ:リード線なし
¥
11,220
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ