4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC5切換方式3位置クローズドセンタ内容量1個
74件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27969925SYJ3343-SG--グロメット:リード線長さ300mm
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
27969934SYJ3343-SG-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
27969943SYJ3343-SGD--グロメット:リード線長さ300mm
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
27969952SYJ3343-SGD-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
27969961SYJ3343-SH--グロメット:リード線長さ600mm
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
27969977SYJ3343-SH-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ600mm
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27969986SYJ3343-SHS--グロメット:リード線長さ600mm
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
27969995SYJ3343-SHS-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ600mm
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27970004SYJ3343-SHSD--グロメット:リード線長さ600mm
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
27970013SYJ3343-SHSD-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ600mm
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27970022SYJ3343-SHZ--グロメット:リード線長さ600mm
10,890
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27970031SYJ3343-SHZ-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ600mm
11,660
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27970047SYJ3343-SHZD--グロメット:リード線長さ600mm
10,890
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27970056SYJ3343-SHZD-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ600mm
11,660
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27970065SYJ3343-SL--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
27970074SYJ3343-SL-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27970083SYJ3343-SLN--L形プラグコネクタ:リード線なし
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
27970092SYJ3343-SLN-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線なし
11,000
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
27970101SYJ3343-SLNS--L形プラグコネクタ:リード線なし
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
27970117SYJ3343-SLNS-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線なし
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27970126SYJ3343-SLNSD--L形プラグコネクタ:リード線なし
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
27970135SYJ3343-SLNSD-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線なし
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27970144SYJ3343-SLNZ--L形プラグコネクタ:リード線なし
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
27970153SYJ3343-SLNZ-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線なし
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27970162SYJ3343-SLNZD--L形プラグコネクタ:リード線なし
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
27970171SYJ3343-SLNZD-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線なし
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27970187SYJ3343-SLO--L形プラグコネクタ:コネクタなし
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
27970196SYJ3343-SLO-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:コネクタなし
11,000
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
27970205SYJ3343-SLOS--L形プラグコネクタ:コネクタなし
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
27970214SYJ3343-SLOS-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:コネクタなし
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27970223SYJ3343-SLOSD--L形プラグコネクタ:コネクタなし
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
27970232SYJ3343-SLOSD-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:コネクタなし
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27970241SYJ3343-SLOZ--L形プラグコネクタ:コネクタなし
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
27970257SYJ3343-SLOZ-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:コネクタなし
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27970266SYJ3343-SLOZD--L形プラグコネクタ:コネクタなし
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
27970275SYJ3343-SLOZD-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:コネクタなし
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27970284SYJ3343-SLS--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
27970293SYJ3343-SLS-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27970302SYJ3343-SLSD--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
27970311SYJ3343-SLSD-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27970327SYJ3343-SLZ--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,670
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
27970336SYJ3343-SLZ-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
11,440
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27970345SYJ3343-SLZD--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,670
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
27970354SYJ3343-SLZD-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
11,440
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
27970363SYJ3343-SM--M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
27970372SYJ3343-SM-M5MM5×0.8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27970381SYJ3343-SMN--M形プラグコネクタ:リード線なし
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
27970397SYJ3343-SMN-M5MM5×0.8M形プラグコネクタ:リード線なし
11,000
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
27970406SYJ3343-SMNS--M形プラグコネクタ:リード線なし
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
27970415SYJ3343-SMNS-M5MM5×0.8M形プラグコネクタ:リード線なし
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする