4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

切換方式3位置エキゾーストセンタポート数4使用流体空気内容量1個
99件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27975184SYJ3430-RGDC3グロメット:リード線長さ300mm
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
27975193SYJ3430-RGDDC3グロメット:リード線長さ300mm
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
27975202SYJ3430-RHDC3グロメット:リード線長さ600mm
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
27975211SYJ3430-RHSDC3グロメット:リード線長さ600mm
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
27975227SYJ3430-RHSDDC3グロメット:リード線長さ600mm
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
27975236SYJ3430-RHZDC3グロメット:リード線長さ600mm
10,890
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27975245SYJ3430-RHZDDC3グロメット:リード線長さ600mm
10,890
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27975254SYJ3430-RLDC3L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
27975263SYJ3430-RLNDC3L形プラグコネクタ:リード線なし
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
27975272SYJ3430-RLNSDC3L形プラグコネクタ:リード線なし
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
27975281SYJ3430-RLNSDDC3L形プラグコネクタ:リード線なし
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
27975297SYJ3430-RLNZDC3L形プラグコネクタ:リード線なし
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
27975306SYJ3430-RLNZDDC3L形プラグコネクタ:リード線なし
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
27975315SYJ3430-RLODC3L形プラグコネクタ:コネクタなし
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
27975324SYJ3430-RLOSDC3L形プラグコネクタ:コネクタなし
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
27975333SYJ3430-RLOSDDC3L形プラグコネクタ:コネクタなし
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
27975342SYJ3430-RLOZDC3L形プラグコネクタ:コネクタなし
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
27975351SYJ3430-RLOZDDC3L形プラグコネクタ:コネクタなし
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
27975367SYJ3430-RLSDC3L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
27975376SYJ3430-RLSDDC3L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
27975385SYJ3430-RLZDC3L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,670
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
27975394SYJ3430-RLZDDC3L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,670
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
27975403SYJ3430-RMDC3M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
27975412SYJ3430-RMNDC3M形プラグコネクタ:リード線なし
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
27975421SYJ3430-RMNSDC3M形プラグコネクタ:リード線なし
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
27975437SYJ3430-RMNSDDC3M形プラグコネクタ:リード線なし
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
27975446SYJ3430-RMNZDC3M形プラグコネクタ:リード線なし
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
27975455SYJ3430-RMNZDDC3M形プラグコネクタ:リード線なし
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
27975464SYJ3430-RMODC3M形プラグコネクタ:コネクタなし
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
27975473SYJ3430-RMOSDC3M形プラグコネクタ:コネクタなし
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
27975482SYJ3430-RMOSDDC3M形プラグコネクタ:コネクタなし
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
27975491SYJ3430-RMOZDC3M形プラグコネクタ:コネクタなし
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
27975507SYJ3430-RMOZDDC3M形プラグコネクタ:コネクタなし
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
27975516SYJ3430-RMSDC3M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
27975525SYJ3430-RMSDDC3M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
27975534SYJ3430-RMZDC3M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,670
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
27975543SYJ3430-RMZDDC3M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,670
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
27975552SYJ3430-SGDC5グロメット:リード線長さ300mm
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
27975561SYJ3430-SGDDC5グロメット:リード線長さ300mm
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
27975577SYJ3430-SHDC5グロメット:リード線長さ600mm
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
27975586SYJ3430-SHSDC5グロメット:リード線長さ600mm
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
27975595SYJ3430-SHSDDC5グロメット:リード線長さ600mm
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
27975604SYJ3430-SHZDC5グロメット:リード線長さ600mm
10,890
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27975613SYJ3430-SHZDDC5グロメット:リード線長さ600mm
10,890
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27975622SYJ3430-SLDC5L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
27975631SYJ3430-SLNDC5L形プラグコネクタ:リード線なし
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
27975647SYJ3430-SLNSDC5L形プラグコネクタ:リード線なし
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
27975656SYJ3430-SLNSDDC5L形プラグコネクタ:リード線なし
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
27975665SYJ3430-SLNZDC5L形プラグコネクタ:リード線なし
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
27975674SYJ3430-SLNZDDC5L形プラグコネクタ:リード線なし
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする