4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

切換方式3位置エキゾーストセンタポート数4使用流体空気内容量1個
196件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27978291SYJ3433-5GDC24グロメット:リード線長さ300mm
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
27978307SYJ3433-5GDDC24グロメット:リード線長さ300mm
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
27978316SYJ3433-5GZDC24グロメット:リード線長さ300mm
10,340
9,398
10,338(税込)
7日以内出荷
返品不可
27978325SYJ3433-5HDC24グロメット:リード線長さ600mm
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
27978334SYJ3433-5HSDC24グロメット:リード線長さ600mm
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
27978343SYJ3433-5HSDDC24グロメット:リード線長さ600mm
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
27978352SYJ3433-5HZDC24グロメット:リード線長さ600mm
10,890
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27978361SYJ3433-5HZDDC24グロメット:リード線長さ600mm
10,890
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27978377SYJ3433-5LDC24L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
27978386SYJ3433-5LNDC24L形プラグコネクタ:リード線なし
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
27978395SYJ3433-5LNSDC24L形プラグコネクタ:リード線なし
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
27978404SYJ3433-5LNSDDC24L形プラグコネクタ:リード線なし
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
27978413SYJ3433-5LNZDC24L形プラグコネクタ:リード線なし
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
27978422SYJ3433-5LNZDDC24L形プラグコネクタ:リード線なし
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
27978431SYJ3433-5LODC24L形プラグコネクタ:コネクタなし
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
27978447SYJ3433-5LOSDC24L形プラグコネクタ:コネクタなし
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
27978456SYJ3433-5LOSDDC24L形プラグコネクタ:コネクタなし
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
27978465SYJ3433-5LOUDC24L形プラグコネクタ:コネクタなし
10,890
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27978474SYJ3433-5LOUDDC24L形プラグコネクタ:コネクタなし
10,890
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27978483SYJ3433-5LOUEDC24L形プラグコネクタ:コネクタなし
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27978492SYJ3433-5LOZDC24L形プラグコネクタ:コネクタなし
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
27978501SYJ3433-5LOZDDC24L形プラグコネクタ:コネクタなし
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
27978517SYJ3433-5LOZEDC24L形プラグコネクタ:コネクタなし
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
27978526SYJ3433-5LSDC24L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
27978535SYJ3433-5LSDDC24L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
27978544SYJ3433-5LUDC24L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
11,000
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
27978553SYJ3433-5LUDDC24L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
11,000
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
27978562SYJ3433-5LZDC24L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,670
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
27978571SYJ3433-5LZDDC24L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,670
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
27978587SYJ3433-5MDC24M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
27978596SYJ3433-5MNDC24M形プラグコネクタ:リード線なし
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
27978605SYJ3433-5MNSDC24M形プラグコネクタ:リード線なし
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
27978614SYJ3433-5MNSDDC24M形プラグコネクタ:リード線なし
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
27978623SYJ3433-5MNZDC24M形プラグコネクタ:リード線なし
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
27978632SYJ3433-5MNZDDC24M形プラグコネクタ:リード線なし
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
27978641SYJ3433-5MODC24M形プラグコネクタ:コネクタなし
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
27978657SYJ3433-5MOSDC24M形プラグコネクタ:コネクタなし
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
27978666SYJ3433-5MOSDDC24M形プラグコネクタ:コネクタなし
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
27978675SYJ3433-5MOUDC24M形プラグコネクタ:コネクタなし
10,890
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27978684SYJ3433-5MOZDC24M形プラグコネクタ:コネクタなし
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
27978693SYJ3433-5MOZDDC24M形プラグコネクタ:コネクタなし
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
27978702SYJ3433-5MRDC24M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,890
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27978711SYJ3433-5MSDC24M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
27978727SYJ3433-5MSDDC24M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
27978736SYJ3433-5MUDC24M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
11,000
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
27978745SYJ3433-5MZDC24M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,670
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
27978754SYJ3433-5MZDDC24M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,670
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
27978763SYJ3433-6GDC12グロメット:リード線長さ300mm
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
27978772SYJ3433-6GDDC12グロメット:リード線長さ300mm
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
27978781SYJ3433-6HDC12グロメット:リード線長さ600mm
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする