曜日別特売

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC5切換方式3位置エキゾーストセンタ内容量1個
74件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27979883SYJ3440-SG--グロメット:リード線長さ300mm
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
27979892SYJ3440-SG-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
27979901SYJ3440-SGD--グロメット:リード線長さ300mm
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
27979917SYJ3440-SGD-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
27979926SYJ3440-SH--グロメット:リード線長さ600mm
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
27979935SYJ3440-SH-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ600mm
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27979944SYJ3440-SHS--グロメット:リード線長さ600mm
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
27979953SYJ3440-SHS-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ600mm
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27979962SYJ3440-SHSD--グロメット:リード線長さ600mm
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
27979971SYJ3440-SHSD-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ600mm
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27979987SYJ3440-SHZ--グロメット:リード線長さ600mm
10,890
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27979996SYJ3440-SHZ-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ600mm
11,660
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27980005SYJ3440-SHZD--グロメット:リード線長さ600mm
10,890
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27980014SYJ3440-SHZD-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ600mm
11,660
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27980023SYJ3440-SL--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
27980032SYJ3440-SL-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27980041SYJ3440-SLN--L形プラグコネクタ:リード線なし
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
27980057SYJ3440-SLN-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線なし
11,000
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
27980066SYJ3440-SLNS--L形プラグコネクタ:リード線なし
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
27980075SYJ3440-SLNS-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線なし
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27980084SYJ3440-SLNSD--L形プラグコネクタ:リード線なし
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
27980093SYJ3440-SLNSD-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線なし
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27980102SYJ3440-SLNZ--L形プラグコネクタ:リード線なし
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
27980111SYJ3440-SLNZ-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線なし
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27980127SYJ3440-SLNZD--L形プラグコネクタ:リード線なし
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
27980136SYJ3440-SLNZD-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線なし
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27980145SYJ3440-SLO--L形プラグコネクタ:コネクタなし
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
27980154SYJ3440-SLO-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:コネクタなし
11,000
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
27980163SYJ3440-SLOS--L形プラグコネクタ:コネクタなし
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
27980172SYJ3440-SLOS-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:コネクタなし
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27980181SYJ3440-SLOSD--L形プラグコネクタ:コネクタなし
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
27980197SYJ3440-SLOSD-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:コネクタなし
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27980206SYJ3440-SLOZ--L形プラグコネクタ:コネクタなし
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
27980215SYJ3440-SLOZ-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:コネクタなし
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27980224SYJ3440-SLOZD--L形プラグコネクタ:コネクタなし
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
27980233SYJ3440-SLOZD-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:コネクタなし
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27980242SYJ3440-SLS--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
27980251SYJ3440-SLS-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27980267SYJ3440-SLSD--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
27980276SYJ3440-SLSD-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27980285SYJ3440-SLZ--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,670
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
27980294SYJ3440-SLZ-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
11,440
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
27980303SYJ3440-SLZD--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,670
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
27980312SYJ3440-SLZD-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
11,440
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
27980321SYJ3440-SM--M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
27980337SYJ3440-SM-M5MM5×0.8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27980346SYJ3440-SMN--M形プラグコネクタ:リード線なし
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
27980355SYJ3440-SMN-M5MM5×0.8M形プラグコネクタ:リード線なし
11,000
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
27980364SYJ3440-SMNS--M形プラグコネクタ:リード線なし
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
27980373SYJ3440-SMNS-M5MM5×0.8M形プラグコネクタ:リード線なし
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする