4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

使用流体空気切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5定格電圧(V)DC5内容量1個
74件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
リード線取出方法
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27983995SYJ3443-SG5グロメット:リード線長さ300mm--
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
27984004SYJ3443-SG-M55グロメット:リード線長さ300mmM5×0.8M
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
27984013SYJ3443-SGD5グロメット:リード線長さ300mm--
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
27984022SYJ3443-SGD-M55グロメット:リード線長さ300mmM5×0.8M
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
27984031SYJ3443-SH5グロメット:リード線長さ600mm--
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
27984047SYJ3443-SH-M55グロメット:リード線長さ600mmM5×0.8M
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27984056SYJ3443-SHS5グロメット:リード線長さ600mm--
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
27984065SYJ3443-SHS-M55グロメット:リード線長さ600mmM5×0.8M
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27984074SYJ3443-SHSD5グロメット:リード線長さ600mm--
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
27984083SYJ3443-SHSD-M55グロメット:リード線長さ600mmM5×0.8M
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27984092SYJ3443-SHZ5グロメット:リード線長さ600mm--
10,890
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27984101SYJ3443-SHZ-M55グロメット:リード線長さ600mmM5×0.8M
11,660
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27984117SYJ3443-SHZD5グロメット:リード線長さ600mm--
10,890
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27984126SYJ3443-SHZD-M55グロメット:リード線長さ600mmM5×0.8M
11,660
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27984135SYJ3443-SL5L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)--
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
27984144SYJ3443-SL-M55L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)M5×0.8M
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27984153SYJ3443-SLN5L形プラグコネクタ:リード線なし--
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
27984162SYJ3443-SLN-M55L形プラグコネクタ:リード線なしM5×0.8M
11,000
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
27984171SYJ3443-SLNS5L形プラグコネクタ:リード線なし--
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
27984187SYJ3443-SLNS-M55L形プラグコネクタ:リード線なしM5×0.8M
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27984196SYJ3443-SLNSD5L形プラグコネクタ:リード線なし--
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
27984205SYJ3443-SLNSD-M55L形プラグコネクタ:リード線なしM5×0.8M
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27984214SYJ3443-SLNZ5L形プラグコネクタ:リード線なし--
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
27984223SYJ3443-SLNZ-M55L形プラグコネクタ:リード線なしM5×0.8M
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27984232SYJ3443-SLNZD5L形プラグコネクタ:リード線なし--
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
27984241SYJ3443-SLNZD-M55L形プラグコネクタ:リード線なしM5×0.8M
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27984257SYJ3443-SLO5L形プラグコネクタ:コネクタなし--
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
27984266SYJ3443-SLO-M55L形プラグコネクタ:コネクタなしM5×0.8M
11,000
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
27984275SYJ3443-SLOS5L形プラグコネクタ:コネクタなし--
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
27984284SYJ3443-SLOS-M55L形プラグコネクタ:コネクタなしM5×0.8M
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27984293SYJ3443-SLOSD5L形プラグコネクタ:コネクタなし--
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
27984302SYJ3443-SLOSD-M55L形プラグコネクタ:コネクタなしM5×0.8M
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27984311SYJ3443-SLOZ5L形プラグコネクタ:コネクタなし--
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
27984327SYJ3443-SLOZ-M55L形プラグコネクタ:コネクタなしM5×0.8M
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27984336SYJ3443-SLOZD5L形プラグコネクタ:コネクタなし--
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
27984345SYJ3443-SLOZD-M55L形プラグコネクタ:コネクタなしM5×0.8M
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27984354SYJ3443-SLS5L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)--
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
27984363SYJ3443-SLS-M55L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)M5×0.8M
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27984372SYJ3443-SLSD5L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)--
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
27984381SYJ3443-SLSD-M55L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)M5×0.8M
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27984397SYJ3443-SLZ5L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)--
10,670
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
27984406SYJ3443-SLZ-M55L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)M5×0.8M
11,440
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27984415SYJ3443-SLZD5L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)--
10,670
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
27984424SYJ3443-SLZD-M55L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)M5×0.8M
11,440
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
27984433SYJ3443-SM5M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)--
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
27984442SYJ3443-SM-M55M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)M5×0.8M
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27984451SYJ3443-SMN5M形プラグコネクタ:リード線なし--
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
27984467SYJ3443-SMN-M55M形プラグコネクタ:リード線なしM5×0.8M
11,000
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
27984476SYJ3443-SMNS5M形プラグコネクタ:リード線なし--
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
27984485SYJ3443-SMNS-M55M形プラグコネクタ:リード線なしM5×0.8M
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする