SMC
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数
4
使用流体
空気
切換方式
3位置プレッシャセンタ
内容量
1個
バスケットに入れる
189
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27990006
SYJ3530-1MZ
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,670
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27990015
SYJ3530-5G
CADデータダウンロード
DC24
グロメット:リード線長さ300mm
¥
10,010
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27990024
SYJ3530-5GD
CADデータダウンロード
DC24
グロメット:リード線長さ300mm
¥
10,010
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27990033
SYJ3530-5GU
CADデータダウンロード
DC24
グロメット:リード線長さ300mm
¥
10,670
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27990042
SYJ3530-5H
CADデータダウンロード
DC24
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
返品不可
27990051
SYJ3530-5HS
CADデータダウンロード
DC24
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,780
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27990067
SYJ3530-5HSD
CADデータダウンロード
DC24
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,780
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27990076
SYJ3530-5HZ
CADデータダウンロード
DC24
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27990085
SYJ3530-5HZD
CADデータダウンロード
DC24
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27990094
SYJ3530-5L
CADデータダウンロード
DC24
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,340
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27990103
SYJ3530-5LN
CADデータダウンロード
DC24
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,230
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27990112
SYJ3530-5LNS
CADデータダウンロード
DC24
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27990121
SYJ3530-5LNSD
CADデータダウンロード
DC24
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27990137
SYJ3530-5LNZ
CADデータダウンロード
DC24
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27990146
SYJ3530-5LNZD
CADデータダウンロード
DC24
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27990155
SYJ3530-5LO
CADデータダウンロード
DC24
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
10,230
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27990164
SYJ3530-5LOS
CADデータダウンロード
DC24
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27990173
SYJ3530-5LOSD
CADデータダウンロード
DC24
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27990182
SYJ3530-5LOZ
CADデータダウンロード
DC24
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27990191
SYJ3530-5LOZD
CADデータダウンロード
DC24
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27990207
SYJ3530-5LS
CADデータダウンロード
DC24
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27990216
SYJ3530-5LSD
CADデータダウンロード
DC24
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27990225
SYJ3530-5LU
CADデータダウンロード
DC24
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
11,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27990234
SYJ3530-5LZ
CADデータダウンロード
DC24
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,670
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27990243
SYJ3530-5LZD
CADデータダウンロード
DC24
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,670
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27990252
SYJ3530-5M
CADデータダウンロード
DC24
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,340
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27990261
SYJ3530-5MN
CADデータダウンロード
DC24
M形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,230
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27990277
SYJ3530-5MNS
CADデータダウンロード
DC24
M形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27990286
SYJ3530-5MNSD
CADデータダウンロード
DC24
M形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27990295
SYJ3530-5MNZ
CADデータダウンロード
DC24
M形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27990304
SYJ3530-5MNZD
CADデータダウンロード
DC24
M形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27990313
SYJ3530-5MO
CADデータダウンロード
DC24
M形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
10,230
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27990322
SYJ3530-5MOS
CADデータダウンロード
DC24
M形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27990331
SYJ3530-5MOSD
CADデータダウンロード
DC24
M形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27990347
SYJ3530-5MOZ
CADデータダウンロード
DC24
M形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27990356
SYJ3530-5MOZD
CADデータダウンロード
DC24
M形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27990365
SYJ3530-5MS
CADデータダウンロード
DC24
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27990374
SYJ3530-5MSD
CADデータダウンロード
DC24
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27990383
SYJ3530-5MZ
CADデータダウンロード
DC24
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,670
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27990392
SYJ3530-5MZD
CADデータダウンロード
DC24
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,670
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27990401
SYJ3530-5MZE
CADデータダウンロード
DC24
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27990417
SYJ3530-6G
CADデータダウンロード
DC12
グロメット:リード線長さ300mm
¥
10,010
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27990426
SYJ3530-6GD
CADデータダウンロード
DC12
グロメット:リード線長さ300mm
¥
10,010
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27990435
SYJ3530-6H
CADデータダウンロード
DC12
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27990444
SYJ3530-6HS
CADデータダウンロード
DC12
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,780
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27990453
SYJ3530-6HSD
CADデータダウンロード
DC12
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,780
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27990462
SYJ3530-6HZ
CADデータダウンロード
DC12
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27990471
SYJ3530-6HZD
CADデータダウンロード
DC12
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27990487
SYJ3530-6L
CADデータダウンロード
DC12
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,340
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27990496
SYJ3530-6LN
CADデータダウンロード
DC12
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,230
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ