SMC
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数
4
使用流体
空気
切換方式
3位置プレッシャセンタ
内容量
1個
バスケットに入れる
186
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27991896
SYJ3533-5G
CADデータダウンロード
DC24
グロメット:リード線長さ300mm
¥
10,010
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27991905
SYJ3533-5GD
CADデータダウンロード
DC24
グロメット:リード線長さ300mm
¥
10,010
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27991914
SYJ3533-5H
CADデータダウンロード
DC24
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27991923
SYJ3533-5HS
CADデータダウンロード
DC24
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,780
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27991932
SYJ3533-5HSD
CADデータダウンロード
DC24
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,780
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27991941
SYJ3533-5HZ
CADデータダウンロード
DC24
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27991957
SYJ3533-5HZD
CADデータダウンロード
DC24
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27991966
SYJ3533-5L
CADデータダウンロード
DC24
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,340
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27991975
SYJ3533-5LN
CADデータダウンロード
DC24
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,230
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27991984
SYJ3533-5LNS
CADデータダウンロード
DC24
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27991993
SYJ3533-5LNSD
CADデータダウンロード
DC24
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27992002
SYJ3533-5LNZ
CADデータダウンロード
DC24
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27992011
SYJ3533-5LNZD
CADデータダウンロード
DC24
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27992027
SYJ3533-5LO
CADデータダウンロード
DC24
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
10,230
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27992036
SYJ3533-5LOS
CADデータダウンロード
DC24
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27992045
SYJ3533-5LOSD
CADデータダウンロード
DC24
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27992054
SYJ3533-5LOU
CADデータダウンロード
DC24
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
10,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27992063
SYJ3533-5LOZ
CADデータダウンロード
DC24
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27992072
SYJ3533-5LOZD
CADデータダウンロード
DC24
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27992081
SYJ3533-5LS
CADデータダウンロード
DC24
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27992097
SYJ3533-5LSD
CADデータダウンロード
DC24
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27992106
SYJ3533-5LZ
CADデータダウンロード
DC24
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,670
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27992115
SYJ3533-5LZD
CADデータダウンロード
DC24
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,670
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27992124
SYJ3533-5M
CADデータダウンロード
DC24
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,340
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27992133
SYJ3533-5MN
CADデータダウンロード
DC24
M形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,230
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27992142
SYJ3533-5MNS
CADデータダウンロード
DC24
M形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27992151
SYJ3533-5MNSD
CADデータダウンロード
DC24
M形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27992167
SYJ3533-5MNZ
CADデータダウンロード
DC24
M形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27992176
SYJ3533-5MNZD
CADデータダウンロード
DC24
M形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27992185
SYJ3533-5MO
CADデータダウンロード
DC24
M形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
10,230
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27992194
SYJ3533-5MOS
CADデータダウンロード
DC24
M形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27992203
SYJ3533-5MOSD
CADデータダウンロード
DC24
M形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27992212
SYJ3533-5MOZ
CADデータダウンロード
DC24
M形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27992221
SYJ3533-5MOZD
CADデータダウンロード
DC24
M形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27992237
SYJ3533-5MS
CADデータダウンロード
DC24
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27992246
SYJ3533-5MSD
CADデータダウンロード
DC24
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27992255
SYJ3533-5MZ
CADデータダウンロード
DC24
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,670
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27992264
SYJ3533-5MZD
CADデータダウンロード
DC24
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,670
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27992273
SYJ3533-6G
CADデータダウンロード
DC12
グロメット:リード線長さ300mm
¥
10,010
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27992282
SYJ3533-6GD
CADデータダウンロード
DC12
グロメット:リード線長さ300mm
¥
10,010
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27992291
SYJ3533-6H
CADデータダウンロード
DC12
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27992307
SYJ3533-6HS
CADデータダウンロード
DC12
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,780
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27992316
SYJ3533-6HSD
CADデータダウンロード
DC12
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,780
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27992325
SYJ3533-6HZ
CADデータダウンロード
DC12
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27992334
SYJ3533-6HZD
CADデータダウンロード
DC12
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27992343
SYJ3533-6L
CADデータダウンロード
DC12
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
10,340
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27992352
SYJ3533-6LN
CADデータダウンロード
DC12
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,230
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27992361
SYJ3533-6LNS
CADデータダウンロード
DC12
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27992377
SYJ3533-6LNSD
CADデータダウンロード
DC12
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27992386
SYJ3533-6LNZ
CADデータダウンロード
DC12
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ