4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

使用流体空気切換方式3位置プレッシャセンタポート数5定格電圧(V)DC5内容量1個
74件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
リード線取出方法
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27993384SYJ3540-SG5グロメット:リード線長さ300mm--
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
27993393SYJ3540-SG-M55グロメット:リード線長さ300mmM5×0.8M
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
27993402SYJ3540-SGD5グロメット:リード線長さ300mm--
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
27993411SYJ3540-SGD-M55グロメット:リード線長さ300mmM5×0.8M
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
27993427SYJ3540-SH5グロメット:リード線長さ600mm--
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
27993436SYJ3540-SH-M55グロメット:リード線長さ600mmM5×0.8M
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27993445SYJ3540-SHS5グロメット:リード線長さ600mm--
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
27993454SYJ3540-SHS-M55グロメット:リード線長さ600mmM5×0.8M
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27993463SYJ3540-SHSD5グロメット:リード線長さ600mm--
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
27993472SYJ3540-SHSD-M55グロメット:リード線長さ600mmM5×0.8M
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27993481SYJ3540-SHZ5グロメット:リード線長さ600mm--
10,890
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27993497SYJ3540-SHZ-M55グロメット:リード線長さ600mmM5×0.8M
11,660
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27993506SYJ3540-SHZD5グロメット:リード線長さ600mm--
10,890
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27993515SYJ3540-SHZD-M55グロメット:リード線長さ600mmM5×0.8M
11,660
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27993524SYJ3540-SL5L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)--
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
27993533SYJ3540-SL-M55L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)M5×0.8M
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27993542SYJ3540-SLN5L形プラグコネクタ:リード線なし--
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
27993551SYJ3540-SLN-M55L形プラグコネクタ:リード線なしM5×0.8M
11,000
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
27993567SYJ3540-SLNS5L形プラグコネクタ:リード線なし--
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
27993576SYJ3540-SLNS-M55L形プラグコネクタ:リード線なしM5×0.8M
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27993585SYJ3540-SLNSD5L形プラグコネクタ:リード線なし--
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
27993594SYJ3540-SLNSD-M55L形プラグコネクタ:リード線なしM5×0.8M
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27993603SYJ3540-SLNZ5L形プラグコネクタ:リード線なし--
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
27993612SYJ3540-SLNZ-M55L形プラグコネクタ:リード線なしM5×0.8M
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27993621SYJ3540-SLNZD5L形プラグコネクタ:リード線なし--
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
27993637SYJ3540-SLNZD-M55L形プラグコネクタ:リード線なしM5×0.8M
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27993646SYJ3540-SLO5L形プラグコネクタ:コネクタなし--
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
27993655SYJ3540-SLO-M55L形プラグコネクタ:コネクタなしM5×0.8M
11,000
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
27993664SYJ3540-SLOS5L形プラグコネクタ:コネクタなし--
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
27993673SYJ3540-SLOS-M55L形プラグコネクタ:コネクタなしM5×0.8M
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27993682SYJ3540-SLOSD5L形プラグコネクタ:コネクタなし--
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
27993691SYJ3540-SLOSD-M55L形プラグコネクタ:コネクタなしM5×0.8M
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27993707SYJ3540-SLOZ5L形プラグコネクタ:コネクタなし--
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
27993716SYJ3540-SLOZ-M55L形プラグコネクタ:コネクタなしM5×0.8M
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27993725SYJ3540-SLOZD5L形プラグコネクタ:コネクタなし--
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
27993734SYJ3540-SLOZD-M55L形プラグコネクタ:コネクタなしM5×0.8M
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27993743SYJ3540-SLS5L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)--
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
27993752SYJ3540-SLS-M55L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)M5×0.8M
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27993761SYJ3540-SLSD5L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)--
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
27993777SYJ3540-SLSD-M55L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)M5×0.8M
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27993786SYJ3540-SLZ5L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)--
10,670
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
27993795SYJ3540-SLZ-M55L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)M5×0.8M
11,440
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27993804SYJ3540-SLZD5L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)--
10,670
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
27993813SYJ3540-SLZD-M55L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)M5×0.8M
11,440
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
27993822SYJ3540-SM5M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)--
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
27993831SYJ3540-SM-M55M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)M5×0.8M
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
27993847SYJ3540-SMN5M形プラグコネクタ:リード線なし--
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
27993856SYJ3540-SMN-M55M形プラグコネクタ:リード線なしM5×0.8M
11,000
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
27993865SYJ3540-SMNS5M形プラグコネクタ:リード線なし--
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
27993874SYJ3540-SMNS-M55M形プラグコネクタ:リード線なしM5×0.8M
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする