SMC
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式
ノーマルクローズ
ポート数
3
管接続口径
M5×0.8
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
ねじの種類
M
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
37
件中 1~37件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28001197
SYJ512-2D-M5
CADデータダウンロード
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
6,710
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28001206
SYJ512-2D-M5-F
CADデータダウンロード
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
6,890
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28001215
SYJ512-2DZ-M5
CADデータダウンロード
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
7,590
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28001224
SYJ512-2G-M5
CADデータダウンロード
グロメット:リード線長さ300mm
¥
6,110
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
28001233
SYJ512-2G-M5-F
CADデータダウンロード
グロメット:リード線長さ300mm
¥
6,290
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28001242
SYJ512-2GD-M5
CADデータダウンロード
グロメット:リード線長さ300mm
¥
6,110
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28001251
SYJ512-2GZ-M5
CADデータダウンロード
グロメット:リード線長さ300mm
¥
6,270
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28001267
SYJ512-2GZ-M5-F
CADデータダウンロード
グロメット:リード線長さ300mm
¥
6,450
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28001276
SYJ512-2H-M5
CADデータダウンロード
グロメット:リード線長さ600mm
¥
6,380
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28001285
SYJ512-2H-M5-F
CADデータダウンロード
グロメット:リード線長さ600mm
¥
6,560
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28001294
SYJ512-2HZ-M5-F
CADデータダウンロード
グロメット:リード線長さ600mm
¥
6,730
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28001303
SYJ512-2HZD-M5
CADデータダウンロード
グロメット:リード線長さ600mm
¥
6,550
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28001312
SYJ512-2L-M5
CADデータダウンロード
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,270
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28001321
SYJ512-2L-M5-F
CADデータダウンロード
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,450
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28001337
SYJ512-2LD-M5
CADデータダウンロード
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,270
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28001346
SYJ512-2LNZ-M5
CADデータダウンロード
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
6,380
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28001355
SYJ512-2LO-M5
CADデータダウンロード
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
6,220
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28001364
SYJ512-2LO-M5-F
CADデータダウンロード
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
6,400
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28001373
SYJ512-2LOZ-M5
CADデータダウンロード
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
6,380
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28001382
SYJ512-2LOZ-M5-F
CADデータダウンロード
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
6,560
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28001391
SYJ512-2LPZ-M5
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
7,040
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28001407
SYJ512-2LZ-M5
CADデータダウンロード
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,440
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28001416
SYJ512-2LZ-M5-F
CADデータダウンロード
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,620
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28001425
SYJ512-2LZD-M5-F
CADデータダウンロード
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,620
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28001434
SYJ512-2M-M5
CADデータダウンロード
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,270
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28001443
SYJ512-2M-M5-F
CADデータダウンロード
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,450
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28001452
SYJ512-2ME-M5-F
CADデータダウンロード
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,560
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28001461
SYJ512-2MNZ-M5-F
CADデータダウンロード
M形プラグコネクタ:リード線なし
¥
6,560
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28001477
SYJ512-2MOZ-M5
CADデータダウンロード
M形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
6,380
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28001486
SYJ512-2MOZ-M5-F
CADデータダウンロード
M形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
6,560
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28001495
SYJ512-2MOZE-M5-F
CADデータダウンロード
M形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
6,670
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28001504
SYJ512-2MZ-M5
CADデータダウンロード
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,440
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28001513
SYJ512-2MZ-M5-F
CADデータダウンロード
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,620
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28001522
SYJ512-2MZD-M5
CADデータダウンロード
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,440
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28001531
SYJ512-2MZD-M5-F
CADデータダウンロード
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,620
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28001547
SYJ512-2MZE-M5
CADデータダウンロード
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,550
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28001556
SYJ512-2MZE-M5-F
CADデータダウンロード
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,730
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください