曜日別特売

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

ポート数3使用流体空気定格電圧(V)DC12ねじの種類M管接続口径M5×0.8切換方式ノーマルクローズ内容量1個
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28003482SYJ512-6DZ-M5DIN形ターミナル:コネクタ付
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
28003491SYJ512-6G-M5グロメット:リード線長さ300mm
5,780
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
28003507SYJ512-6G-M5-Fグロメット:リード線長さ300mm
5,960
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
28003516SYJ512-6GD-M5グロメット:リード線長さ300mm
5,780
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
28003525SYJ512-6GD-M5-Fグロメット:リード線長さ300mm
5,960
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
28003534SYJ512-6GE-M5グロメット:リード線長さ300mm
5,890
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
28003543SYJ512-6GR-M5グロメット:リード線長さ300mm
6,050
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
28003552SYJ512-6GS-M5グロメット:リード線長さ300mm
5,890
5,598
6,158(税込)
当日出荷
28003561SYJ512-6GS-M5-Fグロメット:リード線長さ300mm
6,070
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
28003577SYJ512-6GSE-M5グロメット:リード線長さ300mm
6,000
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
28003586SYJ512-6GU-M5グロメット:リード線長さ300mm
6,110
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
28003595SYJ512-6GZ-M5グロメット:リード線長さ300mm
5,940
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
28003604SYJ512-6GZ-M5-Fグロメット:リード線長さ300mm
6,120
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
28003613SYJ512-6H-M5グロメット:リード線長さ600mm
6,050
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
28003622SYJ512-6HE-M5-Fグロメット:リード線長さ600mm
6,340
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
28003631SYJ512-6HR-M5グロメット:リード線長さ600mm
6,330
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
28003647SYJ512-6HRE-M5グロメット:リード線長さ600mm
6,440
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
28003656SYJ512-6L-M5L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
5,940
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
28003665SYJ512-6L-M5-FL形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,120
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
28003674SYJ512-6LOS-M5L形プラグコネクタ:コネクタなし
6,000
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
28003683SYJ512-6LOZ-M5L形プラグコネクタ:コネクタなし
6,050
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
28003692SYJ512-6LS-M5L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,050
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
28003701SYJ512-6LS-M5-FL形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,230
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
28003717SYJ512-6LUD-M5-FL形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,450
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
28003726SYJ512-6LZ-M5L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,110
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
28003735SYJ512-6LZ-M5-FL形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,290
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
28003744SYJ512-6LZD-M5L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,110
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
28003753SYJ512-6M-M5M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
5,940
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
28003762SYJ512-6M-M5-FM形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,120
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
28003771SYJ512-6MD-M5-FM形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,120
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
28003787SYJ512-6MOS-M5M形プラグコネクタ:コネクタなし
6,000
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
28003796SYJ512-6MOU-M5-FM形プラグコネクタ:コネクタなし
6,400
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
28003805SYJ512-6MOZ-M5M形プラグコネクタ:コネクタなし
6,050
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
28003814SYJ512-6MS-M5-FM形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,230
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
28003823SYJ512-6MSD-M5-FM形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,230
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
28003832SYJ512-6MU-M5-FM形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,450
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
28003841SYJ512-6MZ-M5M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,110
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
28003857SYJ512-6MZ-M5-FM形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,290
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
28003866SYJ512-6MZD-M5M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,110
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
28003875SYJ512-6MZE-M5-FM形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,400
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする