SMC
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数
3
使用流体
空気
定格電圧(V)
DC6
ねじの種類
M
管接続口径
M5×0.8
切換方式
ノーマルクローズ
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28000542
SYJ512-VG-M5
CADデータダウンロード
グロメット:リード線長さ300mm
¥
5,780
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28000551
SYJ512-VGS-M5
CADデータダウンロード
グロメット:リード線長さ300mm
¥
5,890
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28000567
SYJ512-VGU-M5-F
CADデータダウンロード
グロメット:リード線長さ300mm
¥
6,290
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28000576
SYJ512-VL-M5-F
CADデータダウンロード
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,120
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28000585
SYJ512-VM-M5
CADデータダウンロード
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
5,940
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28000594
SYJ512-VMS-M5
CADデータダウンロード
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,050
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください