4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

使用流体空気切換方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)AC100(50/60Hz)内容量1個
137件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
リード線取出方法
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28007883SYJ5120-1D-C4-F5DIN形ターミナル:コネクタ付Φ4ワンタッチ管継手-
9,040
8,198
9,018(税込)
16日以内出荷
返品不可
28007892SYJ5120-1D-C65DIN形ターミナル:コネクタ付Φ6ワンタッチ管継手-
8,860
7,998
8,798(税込)
16日以内出荷
返品不可
28007901SYJ5120-1D-C6-F5DIN形ターミナル:コネクタ付Φ6ワンタッチ管継手-
9,040
8,198
9,018(税込)
16日以内出荷
返品不可
28007917SYJ5120-1D-M55DIN形ターミナル:コネクタ付M5×0.8M
8,140
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
28007926SYJ5120-1D-M5-F5DIN形ターミナル:コネクタ付M5×0.8M
8,320
7,498
8,248(税込)
16日以内出荷
返品不可
28007935SYJ5120-1DO-M5-F5DIN形ターミナル:コネクタなしM5×0.8M
7,990
7,298
8,028(税込)
16日以内出荷
返品不可
28007944SYJ5120-1DZ-C4-F5DIN形ターミナル:コネクタ付Φ4ワンタッチ管継手-
9,920
8,998
9,898(税込)
16日以内出荷
返品不可
28007953SYJ5120-1DZ-C65DIN形ターミナル:コネクタ付Φ6ワンタッチ管継手-
9,740
8,798
9,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
28007962SYJ5120-1DZ-C6-F5DIN形ターミナル:コネクタ付Φ6ワンタッチ管継手-
9,920
8,998
9,898(税込)
16日以内出荷
返品不可
28007971SYJ5120-1DZ-M55DIN形ターミナル:コネクタ付M5×0.8M
9,020
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
28007987SYJ5120-1DZ-M5-F5DIN形ターミナル:コネクタ付M5×0.8M
9,200
8,398
9,238(税込)
16日以内出荷
返品不可
28007996SYJ5120-1DZE-C65DIN形ターミナル:コネクタ付Φ6ワンタッチ管継手-
9,850
8,898
9,788(税込)
16日以内出荷
返品不可
28008005SYJ5120-1DZE-M55DIN形ターミナル:コネクタ付M5×0.8M
9,130
8,298
9,128(税込)
16日以内出荷
返品不可
28008014SYJ5120-1DZE-M5-F5DIN形ターミナル:コネクタ付M5×0.8M
9,310
8,398
9,238(税込)
16日以内出荷
返品不可
28008023SYJ5120-1G-C45グロメット:リード線長さ300mmΦ4ワンタッチ管継手-
8,030
7,298
8,028(税込)
16日以内出荷
返品不可
28008032SYJ5120-1G-C4-F5グロメット:リード線長さ300mmΦ4ワンタッチ管継手-
8,210
7,398
8,138(税込)
16日以内出荷
返品不可
28008041SYJ5120-1G-C65グロメット:リード線長さ300mmΦ6ワンタッチ管継手-
8,030
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
28008057SYJ5120-1G-C6-F5グロメット:リード線長さ300mmΦ6ワンタッチ管継手-
8,210
7,398
8,138(税込)
16日以内出荷
返品不可
28008066SYJ5120-1G-M55グロメット:リード線長さ300mmM5×0.8M
7,320
7,198
7,918(税込)
当日出荷
28008075SYJ5120-1G-M5-F5グロメット:リード線長さ300mmM5×0.8M
7,500
6,798
7,478(税込)
当日出荷
28008084SYJ5120-1GD-C4-F5グロメット:リード線長さ300mmΦ4ワンタッチ管継手-
8,210
7,398
8,138(税込)
16日以内出荷
返品不可
28008093SYJ5120-1GD-C65グロメット:リード線長さ300mmΦ6ワンタッチ管継手-
8,030
7,298
8,028(税込)
16日以内出荷
返品不可
28008102SYJ5120-1GD-C6-F5グロメット:リード線長さ300mmΦ6ワンタッチ管継手-
8,210
7,398
8,138(税込)
16日以内出荷
返品不可
28008111SYJ5120-1GD-M55グロメット:リード線長さ300mmM5×0.8M
7,320
6,698
7,368(税込)
16日以内出荷
返品不可
28008127SYJ5120-1GD-M5-F5グロメット:リード線長さ300mmM5×0.8M
7,500
6,798
7,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
28008136SYJ5120-1GE-C65グロメット:リード線長さ300mmΦ6ワンタッチ管継手-
8,140
7,298
8,028(税込)
16日以内出荷
返品不可
28008145SYJ5120-1GE-C6-F5グロメット:リード線長さ300mmΦ6ワンタッチ管継手-
8,320
7,498
8,248(税込)
16日以内出荷
返品不可
28008154SYJ5120-1GE-M55グロメット:リード線長さ300mmM5×0.8M
7,430
6,698
7,368(税込)
16日以内出荷
返品不可
28008163SYJ5120-1GZ-C45グロメット:リード線長さ300mmΦ4ワンタッチ管継手-
8,200
7,398
8,138(税込)
16日以内出荷
返品不可
28008172SYJ5120-1GZ-C4-F5グロメット:リード線長さ300mmΦ4ワンタッチ管継手-
8,380
7,598
8,358(税込)
16日以内出荷
返品不可
28008181SYJ5120-1GZ-C65グロメット:リード線長さ300mmΦ6ワンタッチ管継手-
8,200
7,398
8,138(税込)
16日以内出荷
返品不可
28008197SYJ5120-1GZ-C6-F5グロメット:リード線長さ300mmΦ6ワンタッチ管継手-
8,380
7,598
8,358(税込)
16日以内出荷
返品不可
28008206SYJ5120-1GZ-M55グロメット:リード線長さ300mmM5×0.8M
7,480
6,798
7,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
28008215SYJ5120-1GZ-M5-F5グロメット:リード線長さ300mmM5×0.8M
7,660
6,998
7,698(税込)
16日以内出荷
返品不可
28008224SYJ5120-1GZD-C4-F5グロメット:リード線長さ300mmΦ4ワンタッチ管継手-
8,380
7,598
8,358(税込)
16日以内出荷
返品不可
28008233SYJ5120-1GZD-C6-F5グロメット:リード線長さ300mmΦ6ワンタッチ管継手-
8,380
7,598
8,358(税込)
16日以内出荷
返品不可
28008242SYJ5120-1GZE-C4-F5グロメット:リード線長さ300mmΦ4ワンタッチ管継手-
8,490
7,698
8,468(税込)
16日以内出荷
返品不可
28008251SYJ5120-1GZE-C6-F5グロメット:リード線長さ300mmΦ6ワンタッチ管継手-
8,490
7,698
8,468(税込)
16日以内出荷
返品不可
28008267SYJ5120-1GZE-M55グロメット:リード線長さ300mmM5×0.8M
7,590
6,898
7,588(税込)
16日以内出荷
返品不可
28008276SYJ5120-1GZE-M5-F5グロメット:リード線長さ300mmM5×0.8M
7,770
6,998
7,698(税込)
16日以内出荷
返品不可
28008285SYJ5120-1H-C4-F5グロメット:リード線長さ600mmΦ4ワンタッチ管継手-
8,490
7,698
8,468(税込)
16日以内出荷
返品不可
28008294SYJ5120-1H-C65グロメット:リード線長さ600mmΦ6ワンタッチ管継手-
8,310
7,498
8,248(税込)
16日以内出荷
返品不可
28008303SYJ5120-1H-C6-F5グロメット:リード線長さ600mmΦ6ワンタッチ管継手-
8,490
7,698
8,468(税込)
16日以内出荷
返品不可
28008312SYJ5120-1H-M55グロメット:リード線長さ600mmM5×0.8M
7,590
6,898
7,588(税込)
16日以内出荷
返品不可
28008321SYJ5120-1H-M5-F5グロメット:リード線長さ600mmM5×0.8M
7,770
6,998
7,698(税込)
16日以内出荷
返品不可
28008337SYJ5120-1HE-M5-F5グロメット:リード線長さ600mmM5×0.8M
7,880
6,998
7,698(税込)
16日以内出荷
返品不可
28008346SYJ5120-1HZ-C45グロメット:リード線長さ600mmΦ4ワンタッチ管継手-
8,470
7,698
8,468(税込)
16日以内出荷
返品不可
28008355SYJ5120-1HZ-C65グロメット:リード線長さ600mmΦ6ワンタッチ管継手-
8,470
7,698
8,468(税込)
16日以内出荷
返品不可
28008364SYJ5120-1HZ-C6-F5グロメット:リード線長さ600mmΦ6ワンタッチ管継手-
8,650
7,798
8,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
28008373SYJ5120-1HZ-M5-F5グロメット:リード線長さ600mmM5×0.8M
7,940
7,198
7,918(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする