4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

ポート数5使用流体空気定格電圧(V)AC110/115(50/60Hz)切換方式2位置シングルソレノイド内容量1個
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28009947SYJ5120-3D-C6-Φ6ワンタッチ管継手DIN形ターミナル:コネクタ付
8,860
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
28009956SYJ5120-3DZ-M5MM5×0.8DIN形ターミナル:コネクタ付
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
28009965SYJ5120-3G-C4-F-Φ4ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
8,210
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
28009974SYJ5120-3G-C6-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
8,030
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
28009983SYJ5120-3G-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
28009992SYJ5120-3GD-C6-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
8,030
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
28010001SYJ5120-3GD-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
28010017SYJ5120-3GZ-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
7,480
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
28010026SYJ5120-3GZ-M5-FMM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
7,660
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
28010035SYJ5120-3H-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ600mm
7,590
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
28010044SYJ5120-3L-C4-Φ4ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,200
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
28010053SYJ5120-3L-C6-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,200
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
28010062SYJ5120-3L-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,480
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
28010071SYJ5120-3L-M5-FMM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,660
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
28010087SYJ5120-3LD-C6-F-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,380
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
28010096SYJ5120-3LD-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,480
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
28010105SYJ5120-3LZ-C4-Φ4ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,360
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
28010114SYJ5120-3LZ-C4-F-Φ4ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,540
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
28010123SYJ5120-3LZ-C6-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,360
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
28010132SYJ5120-3LZ-C6-F-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,540
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
28010141SYJ5120-3LZ-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,650
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
28010157SYJ5120-3LZ-M5-FMM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,830
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
28010166SYJ5120-3LZD-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,650
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
28010175SYJ5120-3LZE-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
28010184SYJ5120-3M-C6-Φ6ワンタッチ管継手M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,200
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
28010193SYJ5120-3M-M5MM5×0.8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,480
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
28010202SYJ5120-3M-M5-FMM5×0.8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,660
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
28010211SYJ5120-3MZ-M5-FMM5×0.8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,830
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
28010227SYJ5120-3MZE-C6-Φ6ワンタッチ管継手M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,470
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする