SMC
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数
5
使用流体
空気
定格電圧(V)
DC24
切換方式
2位置シングルソレノイド
リード線取出方法
DIN形ターミナル:コネクタ付
内容量
1個
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28010446
SYJ5120-5D-C4
CADデータダウンロード
-
Φ4ワンタッチ管継手
¥
8,530
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28010455
SYJ5120-5D-C6
CADデータダウンロード
-
Φ6ワンタッチ管継手
¥
8,530
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28010464
SYJ5120-5D-C6-F
CADデータダウンロード
-
Φ6ワンタッチ管継手
¥
8,710
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28010473
SYJ5120-5D-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28010482
SYJ5120-5D-M5-F
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
¥
7,990
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28010491
SYJ5120-5DS-C4-F
CADデータダウンロード
-
Φ4ワンタッチ管継手
¥
8,870
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28010507
SYJ5120-5DS-C6
CADデータダウンロード
-
Φ6ワンタッチ管継手
¥
8,690
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28010516
SYJ5120-5DS-M5-F
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
¥
8,160
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28010525
SYJ5120-5DZ-C4
CADデータダウンロード
-
Φ4ワンタッチ管継手
¥
9,410
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28010534
SYJ5120-5DZ-C6
CADデータダウンロード
-
Φ6ワンタッチ管継手
¥
9,410
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28010543
SYJ5120-5DZ-C6-F
CADデータダウンロード
-
Φ6ワンタッチ管継手
¥
9,590
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28010552
SYJ5120-5DZ-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
¥
8,690
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28010561
SYJ5120-5DZ-M5-F
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
¥
8,870
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
28010577
SYJ5120-5DZ-M5-Q
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
¥
9,020
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28010586
SYJ5120-5DZD-C6
CADデータダウンロード
-
Φ6ワンタッチ管継手
¥
9,410
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28010595
SYJ5120-5DZD-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
¥
8,690
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28010604
SYJ5120-5DZE-C6
CADデータダウンロード
-
Φ6ワンタッチ管継手
¥
9,520
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28010613
SYJ5120-5DZE-M5
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
¥
8,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28010622
SYJ5120-5DZE-M5-F
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
¥
8,980
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください