| 28005451 | SYJ5120-RG-C4 | - | Φ4ワンタッチ管継手 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28005467 | SYJ5120-RG-C4-F | - | Φ4ワンタッチ管継手 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28005476 | SYJ5120-RG-C6 | - | Φ6ワンタッチ管継手 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28005485 | SYJ5120-RG-C6-F | - | Φ6ワンタッチ管継手 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28005494 | SYJ5120-RG-M5 | M | M5×0.8 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28005503 | SYJ5120-RG-M5-F | M | M5×0.8 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28005512 | SYJ5120-RGD-C4 | - | Φ4ワンタッチ管継手 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28005521 | SYJ5120-RGD-C6 | - | Φ6ワンタッチ管継手 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28005537 | SYJ5120-RGD-M5 | M | M5×0.8 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28005546 | SYJ5120-RGS-C4 | - | Φ4ワンタッチ管継手 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28005555 | SYJ5120-RGS-C6 | - | Φ6ワンタッチ管継手 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28005564 | SYJ5120-RGS-M5 | M | M5×0.8 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28005573 | SYJ5120-RGZ-C4 | - | Φ4ワンタッチ管継手 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28005582 | SYJ5120-RGZ-C6 | - | Φ6ワンタッチ管継手 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28005591 | SYJ5120-RGZ-M5 | M | M5×0.8 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28005607 | SYJ5120-RH-C4 | - | Φ4ワンタッチ管継手 | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 28005616 | SYJ5120-RH-C6 | - | Φ6ワンタッチ管継手 | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 28005625 | SYJ5120-RH-M5 | M | M5×0.8 | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 28005634 | SYJ5120-RHS-C4 | - | Φ4ワンタッチ管継手 | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 28005643 | SYJ5120-RHS-C6 | - | Φ6ワンタッチ管継手 | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 28005652 | SYJ5120-RHS-M5 | M | M5×0.8 | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 28005661 | SYJ5120-RHZ-C4 | - | Φ4ワンタッチ管継手 | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 28005677 | SYJ5120-RHZ-C6 | - | Φ6ワンタッチ管継手 | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 28005686 | SYJ5120-RHZ-M5 | M | M5×0.8 | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 28005695 | SYJ5120-RL-C4 | - | Φ4ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28005704 | SYJ5120-RL-C6 | - | Φ6ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28005713 | SYJ5120-RL-M5 | M | M5×0.8 | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28005722 | SYJ5120-RLN-C4 | - | Φ4ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 28005731 | SYJ5120-RLN-C6 | - | Φ6ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 28005747 | SYJ5120-RLN-M5 | M | M5×0.8 | L形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 28005756 | SYJ5120-RLNS-C4 | - | Φ4ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 28005765 | SYJ5120-RLNS-C6 | - | Φ6ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 28005774 | SYJ5120-RLNS-M5 | M | M5×0.8 | L形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 28005783 | SYJ5120-RLNZ-C4 | - | Φ4ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 28005792 | SYJ5120-RLNZ-C6 | - | Φ6ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 28005801 | SYJ5120-RLNZ-M5 | M | M5×0.8 | L形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 28005817 | SYJ5120-RLO-C4 | - | Φ4ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28005826 | SYJ5120-RLO-C6 | - | Φ6ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28005835 | SYJ5120-RLO-M5 | M | M5×0.8 | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28005844 | SYJ5120-RLOS-C4 | - | Φ4ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28005853 | SYJ5120-RLOS-C6 | - | Φ6ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28005862 | SYJ5120-RLOS-M5 | M | M5×0.8 | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28005871 | SYJ5120-RLOZ-C4 | - | Φ4ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28005887 | SYJ5120-RLOZ-C6 | - | Φ6ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28005896 | SYJ5120-RLOZ-M5 | M | M5×0.8 | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28005905 | SYJ5120-RLS-C4 | - | Φ4ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28005914 | SYJ5120-RLS-C6 | - | Φ6ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28005923 | SYJ5120-RLS-M5 | M | M5×0.8 | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28005932 | SYJ5120-RLZ-C4 | - | Φ4ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28005941 | SYJ5120-RLZ-C6 | - | Φ6ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|