| 28017516 | SYJ5123-1D-C4 | - | Φ4ワンタッチ管継手 | DIN形ターミナル:コネクタ付 | | |
|
| 28017525 | SYJ5123-1D-C6 | - | Φ6ワンタッチ管継手 | DIN形ターミナル:コネクタ付 | | |
|
| 28017534 | SYJ5123-1DZE-C6 | - | Φ6ワンタッチ管継手 | DIN形ターミナル:コネクタ付 | | |
|
| 28017543 | SYJ5123-1G-C6 | - | Φ6ワンタッチ管継手 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28017552 | SYJ5123-1G-C6-F | - | Φ6ワンタッチ管継手 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28017561 | SYJ5123-1G-M5 | M | M5×0.8 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28017577 | SYJ5123-1G-M5-F | M | M5×0.8 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28017586 | SYJ5123-1GZ-C4-F | - | Φ4ワンタッチ管継手 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28017595 | SYJ5123-1GZ-M5 | M | M5×0.8 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28017604 | SYJ5123-1GZ-M5-F | M | M5×0.8 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28017613 | SYJ5123-1GZD-C6 | - | Φ6ワンタッチ管継手 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28017622 | SYJ5123-1GZE-M5 | M | M5×0.8 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28017631 | SYJ5123-1H-C6 | - | Φ6ワンタッチ管継手 | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 28017647 | SYJ5123-1HZ-C6 | - | Φ6ワンタッチ管継手 | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 28017656 | SYJ5123-1L-M5 | M | M5×0.8 | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28017665 | SYJ5123-1LE-M5 | M | M5×0.8 | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28017674 | SYJ5123-1LNZ-C4-F | - | Φ4ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 28017683 | SYJ5123-1LO-M5 | M | M5×0.8 | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28017692 | SYJ5123-1LOZ-C6 | - | Φ6ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28017701 | SYJ5123-1LOZ-M5 | M | M5×0.8 | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28017717 | SYJ5123-1LOZD-M5 | M | M5×0.8 | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28017726 | SYJ5123-1LOZE-C6 | - | Φ6ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28017735 | SYJ5123-1LZ-C4 | - | Φ4ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28017744 | SYJ5123-1LZ-C6 | - | Φ6ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28017753 | SYJ5123-1LZ-C6-F | - | Φ6ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28017762 | SYJ5123-1LZ-M5 | M | M5×0.8 | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28017771 | SYJ5123-1LZD-C6 | - | Φ6ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28017787 | SYJ5123-1LZD-M5 | M | M5×0.8 | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28017796 | SYJ5123-1LZD-M5-F | M | M5×0.8 | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28017805 | SYJ5123-1M-C4 | - | Φ4ワンタッチ管継手 | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28017814 | SYJ5123-1M-M5 | M | M5×0.8 | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28017823 | SYJ5123-1M-M5-F | M | M5×0.8 | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28017832 | SYJ5123-1MNZE-C6 | - | Φ6ワンタッチ管継手 | M形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 28017841 | SYJ5123-1MOZE-C6 | - | Φ6ワンタッチ管継手 | M形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28017857 | SYJ5123-1MZ-C6 | - | Φ6ワンタッチ管継手 | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28017866 | SYJ5123-1MZ-M5 | M | M5×0.8 | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28017875 | SYJ5123-1MZ-M5-F | M | M5×0.8 | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28017884 | SYJ5123-1MZD-C6 | - | Φ6ワンタッチ管継手 | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28017893 | SYJ5123-1MZE-C6 | - | Φ6ワンタッチ管継手 | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28017902 | SYJ5123-1MZE-M5 | M | M5×0.8 | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28017911 | SYJ5123-1YZ-C6-F | - | Φ6ワンタッチ管継手 | DIN形ターミナル:コネクタ付 | | |
|