曜日別特売

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

ポート数5使用流体空気定格電圧(V)AC220/230(50/60Hz)切換方式2位置シングルソレノイド内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28018103SYJ5123-4G-C4-Φ4ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
8,360
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
28018112SYJ5123-4GD-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
7,650
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
28018121SYJ5123-4GZD-C6-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
28018137SYJ5123-4HZD-C6-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ600mm
8,800
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28018146SYJ5123-4LOZ-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:コネクタなし
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
28018155SYJ5123-4M-C4-Φ4ワンタッチ管継手M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
28018164SYJ5123-4MD-M5MM5×0.8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
28018173SYJ5123-4MZE-M5-FMM5×0.8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,270
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする