| 28020142 | SYJ5123-6G-C4 | - | Φ4ワンタッチ管継手 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28020151 | SYJ5123-6G-C6 | - | Φ6ワンタッチ管継手 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28020167 | SYJ5123-6G-M5 | M | M5×0.8 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28020176 | SYJ5123-6GS-C4-F | - | Φ4ワンタッチ管継手 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28020185 | SYJ5123-6GS-C6-F | - | Φ6ワンタッチ管継手 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28020194 | SYJ5123-6H-C4 | - | Φ4ワンタッチ管継手 | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 28020203 | SYJ5123-6H-C6 | - | Φ6ワンタッチ管継手 | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 28020212 | SYJ5123-6H-M5 | M | M5×0.8 | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 28020221 | SYJ5123-6HZ-C4 | - | Φ4ワンタッチ管継手 | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 28020237 | SYJ5123-6HZ-C6 | - | Φ6ワンタッチ管継手 | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 28020246 | SYJ5123-6HZ-M5 | M | M5×0.8 | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 28020255 | SYJ5123-6L-C4 | - | Φ4ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28020264 | SYJ5123-6L-C6 | - | Φ6ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28020273 | SYJ5123-6L-M5 | M | M5×0.8 | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28020282 | SYJ5123-6LN-C4 | - | Φ4ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 28020291 | SYJ5123-6LN-C6 | - | Φ6ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 28020307 | SYJ5123-6LN-M5 | M | M5×0.8 | L形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 28020316 | SYJ5123-6LNS-C4 | - | Φ4ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 28020325 | SYJ5123-6LNS-C6 | - | Φ6ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 28020334 | SYJ5123-6LNS-M5 | M | M5×0.8 | L形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 28020343 | SYJ5123-6LNZ-C4 | - | Φ4ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 28020352 | SYJ5123-6LNZ-C6 | - | Φ6ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 28020361 | SYJ5123-6LNZ-M5 | M | M5×0.8 | L形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 28020377 | SYJ5123-6LO-C4 | - | Φ4ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28020386 | SYJ5123-6LO-C6 | - | Φ6ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28020395 | SYJ5123-6LO-M5 | M | M5×0.8 | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28020404 | SYJ5123-6LOS-C4 | - | Φ4ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28020413 | SYJ5123-6LOS-C6 | - | Φ6ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28020422 | SYJ5123-6LOS-M5 | M | M5×0.8 | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28020431 | SYJ5123-6LOU-M5 | M | M5×0.8 | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28020447 | SYJ5123-6LOZ-C4 | - | Φ4ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28020456 | SYJ5123-6LOZ-C6 | - | Φ6ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28020465 | SYJ5123-6LOZ-M5 | M | M5×0.8 | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28020474 | SYJ5123-6LOZE-C6 | - | Φ6ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28020483 | SYJ5123-6LS-C4 | - | Φ4ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28020492 | SYJ5123-6LS-C6 | - | Φ6ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28020501 | SYJ5123-6LS-M5 | M | M5×0.8 | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28020517 | SYJ5123-6LZ-C4 | - | Φ4ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28020526 | SYJ5123-6LZ-C6 | - | Φ6ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28020535 | SYJ5123-6LZ-M5 | M | M5×0.8 | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28020544 | SYJ5123-6LZ-M5-F | M | M5×0.8 | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28020553 | SYJ5123-6M-C4 | - | Φ4ワンタッチ管継手 | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28020562 | SYJ5123-6M-C6 | - | Φ6ワンタッチ管継手 | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28020571 | SYJ5123-6M-M5 | M | M5×0.8 | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28020587 | SYJ5123-6M-M5-F | M | M5×0.8 | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28020596 | SYJ5123-6MN-C4 | - | Φ4ワンタッチ管継手 | M形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 28020605 | SYJ5123-6MN-C6 | - | Φ6ワンタッチ管継手 | M形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 28020614 | SYJ5123-6MN-M5 | M | M5×0.8 | M形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 28020623 | SYJ5123-6MNS-C4 | - | Φ4ワンタッチ管継手 | M形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 28020632 | SYJ5123-6MNS-C6 | - | Φ6ワンタッチ管継手 | M形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|