4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

切換方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)DC3使用流体空気内容量1個
63件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28015574SYJ5123-RG-C4-Φ4ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
8,030
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
28015583SYJ5123-RG-C6-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
8,030
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
28015592SYJ5123-RG-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
28015601SYJ5123-RH-C4-Φ4ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ600mm
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
28015617SYJ5123-RH-C6-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ600mm
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
28015626SYJ5123-RH-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ600mm
7,590
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
28015635SYJ5123-RHZ-C4-Φ4ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ600mm
8,470
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28015644SYJ5123-RHZ-C6-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ600mm
8,470
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28015653SYJ5123-RHZ-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ600mm
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
28015662SYJ5123-RL-C4-Φ4ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,200
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
28015671SYJ5123-RL-C6-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,200
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
28015687SYJ5123-RL-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,480
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
28015696SYJ5123-RLN-C4-Φ4ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線なし
8,140
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
28015705SYJ5123-RLN-C6-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線なし
8,140
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
28015714SYJ5123-RLN-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線なし
7,430
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
28015723SYJ5123-RLNS-C4-Φ4ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線なし
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
28015732SYJ5123-RLNS-C6-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線なし
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
28015741SYJ5123-RLNS-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線なし
7,540
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
28015757SYJ5123-RLNZ-C4-Φ4ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線なし
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
28015766SYJ5123-RLNZ-C6-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線なし
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
28015775SYJ5123-RLNZ-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線なし
7,590
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
28015784SYJ5123-RLO-C4-Φ4ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:コネクタなし
8,140
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
28015793SYJ5123-RLO-C6-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:コネクタなし
8,140
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
28015802SYJ5123-RLO-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:コネクタなし
7,430
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
28015811SYJ5123-RLOS-C4-Φ4ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:コネクタなし
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
28015827SYJ5123-RLOS-C6-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:コネクタなし
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
28015836SYJ5123-RLOS-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:コネクタなし
7,540
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
28015845SYJ5123-RLOZ-C4-Φ4ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:コネクタなし
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
28015854SYJ5123-RLOZ-C6-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:コネクタなし
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
28015863SYJ5123-RLOZ-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:コネクタなし
7,590
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
28015872SYJ5123-RLS-C4-Φ4ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
28015881SYJ5123-RLS-C6-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
28015897SYJ5123-RLS-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,590
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
28015906SYJ5123-RLZ-C4-Φ4ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,360
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
28015915SYJ5123-RLZ-C6-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,360
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
28015924SYJ5123-RLZ-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,650
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
28015933SYJ5123-RM-C4-Φ4ワンタッチ管継手M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,200
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
28015942SYJ5123-RM-C6-Φ6ワンタッチ管継手M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,200
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
28015951SYJ5123-RM-M5MM5×0.8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,480
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
28015967SYJ5123-RMN-C4-Φ4ワンタッチ管継手M形プラグコネクタ:リード線なし
8,140
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
28015976SYJ5123-RMN-C6-Φ6ワンタッチ管継手M形プラグコネクタ:リード線なし
8,140
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
28015985SYJ5123-RMN-M5MM5×0.8M形プラグコネクタ:リード線なし
7,430
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
28015994SYJ5123-RMNS-C4-Φ4ワンタッチ管継手M形プラグコネクタ:リード線なし
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
28016003SYJ5123-RMNS-C6-Φ6ワンタッチ管継手M形プラグコネクタ:リード線なし
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
28016012SYJ5123-RMNS-M5MM5×0.8M形プラグコネクタ:リード線なし
7,540
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
28016021SYJ5123-RMNZ-C4-Φ4ワンタッチ管継手M形プラグコネクタ:リード線なし
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
28016037SYJ5123-RMNZ-C6-Φ6ワンタッチ管継手M形プラグコネクタ:リード線なし
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
28016046SYJ5123-RMNZ-M5MM5×0.8M形プラグコネクタ:リード線なし
7,590
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
28016055SYJ5123-RMO-C4-Φ4ワンタッチ管継手M形プラグコネクタ:コネクタなし
8,140
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
28016064SYJ5123-RMO-C6-Φ6ワンタッチ管継手M形プラグコネクタ:コネクタなし
8,140
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする