4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC5切換方式2位置シングルソレノイド内容量1個
68件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28016204SYJ5123-SG-C4-Φ4ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
8,030
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
28016213SYJ5123-SG-C6-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
8,030
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
28016222SYJ5123-SG-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
28016231SYJ5123-SGS-M5-FMM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
7,610
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
28016247SYJ5123-SGSD-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
7,430
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
28016256SYJ5123-SGUD-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
7,650
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
28016265SYJ5123-SH-C4-Φ4ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ600mm
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
28016274SYJ5123-SH-C6-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ600mm
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
28016283SYJ5123-SH-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ600mm
7,590
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
28016292SYJ5123-SHZ-C4-Φ4ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ600mm
8,470
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28016301SYJ5123-SHZ-C6-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ600mm
8,470
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28016317SYJ5123-SHZ-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ600mm
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
28016326SYJ5123-SL-C4-Φ4ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,200
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
28016335SYJ5123-SL-C6-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,200
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
28016344SYJ5123-SL-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,480
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
28016353SYJ5123-SLN-C4-Φ4ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線なし
8,140
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
28016362SYJ5123-SLN-C6-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線なし
8,140
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
28016371SYJ5123-SLN-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線なし
7,430
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
28016387SYJ5123-SLNS-C4-Φ4ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線なし
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
28016396SYJ5123-SLNS-C6-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線なし
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
28016405SYJ5123-SLNS-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線なし
7,540
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
28016414SYJ5123-SLNZ-C4-Φ4ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線なし
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
28016423SYJ5123-SLNZ-C6-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線なし
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
28016432SYJ5123-SLNZ-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線なし
7,590
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
28016441SYJ5123-SLO-C4-Φ4ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:コネクタなし
8,140
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
28016457SYJ5123-SLO-C6-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:コネクタなし
8,140
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
28016466SYJ5123-SLO-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:コネクタなし
7,430
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
28016475SYJ5123-SLOS-C4-Φ4ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:コネクタなし
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
28016484SYJ5123-SLOS-C6-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:コネクタなし
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
28016493SYJ5123-SLOS-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:コネクタなし
7,540
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
28016502SYJ5123-SLOU-C6-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:コネクタなし
8,470
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28016511SYJ5123-SLOZ-C4-Φ4ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:コネクタなし
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
28016527SYJ5123-SLOZ-C6-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:コネクタなし
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
28016536SYJ5123-SLOZ-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:コネクタなし
7,590
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
28016545SYJ5123-SLS-C4-Φ4ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
28016554SYJ5123-SLS-C6-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
28016563SYJ5123-SLS-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,590
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
28016572SYJ5123-SLZ-C4-Φ4ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,360
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
28016581SYJ5123-SLZ-C6-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,360
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
28016597SYJ5123-SLZ-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,650
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
28016606SYJ5123-SLZD-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,650
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
28016615SYJ5123-SM-C4-Φ4ワンタッチ管継手M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,200
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
28016624SYJ5123-SM-C6-Φ6ワンタッチ管継手M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,200
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
28016633SYJ5123-SM-M5MM5×0.8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,480
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
28016642SYJ5123-SMN-C4-Φ4ワンタッチ管継手M形プラグコネクタ:リード線なし
8,140
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
28016651SYJ5123-SMN-C6-Φ6ワンタッチ管継手M形プラグコネクタ:リード線なし
8,140
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
28016667SYJ5123-SMN-M5MM5×0.8M形プラグコネクタ:リード線なし
7,430
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
28016676SYJ5123-SMNS-C4-Φ4ワンタッチ管継手M形プラグコネクタ:リード線なし
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
28016685SYJ5123-SMNS-C6-Φ6ワンタッチ管継手M形プラグコネクタ:リード線なし
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
28016694SYJ5123-SMNS-M5MM5×0.8M形プラグコネクタ:リード線なし
7,540
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする