| 28016886 | SYJ5123-VG-C4 | - | Φ4ワンタッチ管継手 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28016895 | SYJ5123-VG-C6 | - | Φ6ワンタッチ管継手 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28016904 | SYJ5123-VG-M5 | M | M5×0.8 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28016913 | SYJ5123-VH-C4 | - | Φ4ワンタッチ管継手 | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 28016922 | SYJ5123-VH-C6 | - | Φ6ワンタッチ管継手 | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 28016931 | SYJ5123-VH-M5 | M | M5×0.8 | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 28016947 | SYJ5123-VHZ-C4 | - | Φ4ワンタッチ管継手 | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 28016956 | SYJ5123-VHZ-C6 | - | Φ6ワンタッチ管継手 | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 28016965 | SYJ5123-VHZ-M5 | M | M5×0.8 | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 28016974 | SYJ5123-VL-C4 | - | Φ4ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28016983 | SYJ5123-VL-C6 | - | Φ6ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28016992 | SYJ5123-VL-M5 | M | M5×0.8 | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28017001 | SYJ5123-VLN-C4 | - | Φ4ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 28017017 | SYJ5123-VLN-C6 | - | Φ6ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 28017026 | SYJ5123-VLN-M5 | M | M5×0.8 | L形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 28017035 | SYJ5123-VLNS-C4 | - | Φ4ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 28017044 | SYJ5123-VLNS-C6 | - | Φ6ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 28017053 | SYJ5123-VLNS-M5 | M | M5×0.8 | L形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 28017062 | SYJ5123-VLNZ-C4 | - | Φ4ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 28017071 | SYJ5123-VLNZ-C6 | - | Φ6ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 28017087 | SYJ5123-VLNZ-M5 | M | M5×0.8 | L形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 28017096 | SYJ5123-VLO-C4 | - | Φ4ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28017105 | SYJ5123-VLO-C6 | - | Φ6ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28017114 | SYJ5123-VLO-M5 | M | M5×0.8 | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28017123 | SYJ5123-VLOS-C4 | - | Φ4ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28017132 | SYJ5123-VLOS-C6 | - | Φ6ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28017141 | SYJ5123-VLOS-M5 | M | M5×0.8 | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28017157 | SYJ5123-VLOZ-C4 | - | Φ4ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28017166 | SYJ5123-VLOZ-C6 | - | Φ6ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28017175 | SYJ5123-VLOZ-M5 | M | M5×0.8 | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28017184 | SYJ5123-VLS-C4 | - | Φ4ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28017193 | SYJ5123-VLS-C6 | - | Φ6ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28017202 | SYJ5123-VLS-M5 | M | M5×0.8 | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28017211 | SYJ5123-VLZ-C4 | - | Φ4ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28017227 | SYJ5123-VLZ-C6 | - | Φ6ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28017236 | SYJ5123-VLZ-M5 | M | M5×0.8 | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28017245 | SYJ5123-VM-C4 | - | Φ4ワンタッチ管継手 | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28017254 | SYJ5123-VM-C6 | - | Φ6ワンタッチ管継手 | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28017263 | SYJ5123-VM-M5 | M | M5×0.8 | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28017272 | SYJ5123-VMN-C4 | - | Φ4ワンタッチ管継手 | M形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 28017281 | SYJ5123-VMN-C6 | - | Φ6ワンタッチ管継手 | M形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 28017297 | SYJ5123-VMN-M5 | M | M5×0.8 | M形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 28017306 | SYJ5123-VMNS-C4 | - | Φ4ワンタッチ管継手 | M形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 28017315 | SYJ5123-VMNS-C6 | - | Φ6ワンタッチ管継手 | M形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 28017324 | SYJ5123-VMNS-M5 | M | M5×0.8 | M形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 28017333 | SYJ5123-VMNZ-C4 | - | Φ4ワンタッチ管継手 | M形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 28017342 | SYJ5123-VMNZ-C6 | - | Φ6ワンタッチ管継手 | M形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 28017351 | SYJ5123-VMNZ-M5 | M | M5×0.8 | M形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 28017367 | SYJ5123-VMO-C4 | - | Φ4ワンタッチ管継手 | M形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28017376 | SYJ5123-VMO-C6 | - | Φ6ワンタッチ管継手 | M形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|