| 28003893 | SYJ512M-1G-M5 | AC100(50/60Hz) | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28003902 | SYJ512M-1G-M5-F | AC100(50/60Hz) | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28003911 | SYJ512M-1GZ-M5 | AC100(50/60Hz) | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28003927 | SYJ512M-1L-M5 | AC100(50/60Hz) | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28003936 | SYJ512M-1L-M5-F | AC100(50/60Hz) | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28003945 | SYJ512M-1LE-M5 | AC100(50/60Hz) | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28003954 | SYJ512M-1LZ-M5 | AC100(50/60Hz) | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28003963 | SYJ512M-1ME-M5-F | AC100(50/60Hz) | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28003972 | SYJ512M-1MOZ-M5 | AC100(50/60Hz) | M形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28003981 | SYJ512M-1MZ-M5 | AC100(50/60Hz) | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28003997 | SYJ512M-1MZ-M5-F | AC100(50/60Hz) | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28004006 | SYJ512M-1MZE-M5-F | AC100(50/60Hz) | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28004015 | SYJ512M-2G-M5 | AC200(50/60Hz) | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28004024 | SYJ512M-2G-M5-F | AC200(50/60Hz) | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28004033 | SYJ512M-2H-M5 | AC200(50/60Hz) | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 28004042 | SYJ512M-2MOZ-M5 | AC200(50/60Hz) | M形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28004051 | SYJ512M-3M-M5 | AC110/115(50/60Hz) | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28004067 | SYJ512M-5DOSD-M5 | DC24 | DIN形ターミナル:コネクタなし | | |
|
| 28004076 | SYJ512M-5DS-M5 | DC24 | DIN形ターミナル:コネクタ付 | | |
|
| 28004085 | SYJ512M-5DZ-M5 | DC24 | DIN形ターミナル:コネクタ付 | | |
|
| 28004094 | SYJ512M-5DZ-M5-F | DC24 | DIN形ターミナル:コネクタ付 | | |
|
| 28004103 | SYJ512M-5G-M5 | DC24 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28004112 | SYJ512M-5G-M5-F | DC24 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28004121 | SYJ512M-5GS-M5 | DC24 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28004137 | SYJ512M-5GS-M5-F | DC24 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28004146 | SYJ512M-5GSE-M5-F | DC24 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28004155 | SYJ512M-5GU-M5 | DC24 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28004164 | SYJ512M-5GUD-M5 | DC24 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28004173 | SYJ512M-5GZ-M5 | DC24 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28004182 | SYJ512M-5GZ-M5-F | DC24 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28004191 | SYJ512M-5GZD-M5 | DC24 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28004207 | SYJ512M-5HU-M5 | DC24 | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 28004216 | SYJ512M-5L-M5 | DC24 | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28004225 | SYJ512M-5L-M5-F | DC24 | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28004234 | SYJ512M-5LD-M5-F | DC24 | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28004243 | SYJ512M-5LN-M5-F | DC24 | L形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 28004252 | SYJ512M-5LNU-M5-F | DC24 | L形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 28004261 | SYJ512M-5LNZ-M5 | DC24 | L形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 28004277 | SYJ512M-5LO-M5-F | DC24 | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28004286 | SYJ512M-5LOU-M5 | DC24 | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28004295 | SYJ512M-5LOUD-M5 | DC24 | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28004304 | SYJ512M-5LOZ-M5 | DC24 | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28004313 | SYJ512M-5LOZ-M5-F | DC24 | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28004322 | SYJ512M-5LOZD-M5 | DC24 | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28004331 | SYJ512M-5LOZE-M5 | DC24 | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28004347 | SYJ512M-5LS-M5 | DC24 | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28004356 | SYJ512M-5LS-M5-F | DC24 | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28004365 | SYJ512M-5LZ-M5 | DC24 | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28004374 | SYJ512M-5LZ-M5-F | DC24 | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28004383 | SYJ512M-5LZD-M5 | DC24 | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|