| 28004794 | SYJ512R-1G-M5 | AC100(50/60Hz) | ノーマルクローズ | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28004803 | SYJ512R-1LZ-M5 | AC100(50/60Hz) | ノーマルクローズ | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28004812 | SYJ512R-1LZE-M5 | AC100(50/60Hz) | ノーマルクローズ | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28004821 | SYJ512R-1ME-M5 | AC100(50/60Hz) | ノーマルクローズ | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28004837 | SYJ512R-2G-M5 | AC200(50/60Hz) | ノーマルクローズ | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28004846 | SYJ512R-2MZ-M5 | AC200(50/60Hz) | ノーマルクローズ | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28004855 | SYJ512R-5DZ-M5 | DC24 | ノーマルクローズ | DIN形ターミナル:コネクタ付 | | |
|
| 28004864 | SYJ512R-5DZE-M5 | DC24 | ノーマルクローズ | DIN形ターミナル:コネクタ付 | | |
|
| 28004873 | SYJ512R-5G-M5 | DC24 | ノーマルクローズ | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28004882 | SYJ512R-5GS-M5 | DC24 | ノーマルクローズ | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28004891 | SYJ512R-5GSE-M5 | DC24 | ノーマルクローズ | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28004907 | SYJ512R-5GU-M5 | DC24 | ノーマルクローズ | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28004916 | SYJ512R-5GZ-M5 | DC24 | ノーマルクローズ | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28004925 | SYJ512R-5L-M5 | DC24 | ノーマルクローズ | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28004934 | SYJ512R-5LD-M5 | DC24 | ノーマルクローズ | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28004943 | SYJ512R-5LND-M5 | DC24 | ノーマルクローズ | L形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 28004952 | SYJ512R-5LNU-M5 | DC24 | ノーマルクローズ | L形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 32023887 | SYJ512R-5LNUE-M5 | (5)DC24 | (1)ノーマルクローズ | (LN)L形プラグコネクタ・リード線なし | | |
|
| 28004961 | SYJ512R-5LNZ-M5 | DC24 | ノーマルクローズ | L形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 28004977 | SYJ512R-5LNZD-M5 | DC24 | ノーマルクローズ | L形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 28004986 | SYJ512R-5LO-M5 | DC24 | ノーマルクローズ | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28004995 | SYJ512R-5LOZ-M5 | DC24 | ノーマルクローズ | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28005004 | SYJ512R-5LOZD-M5 | DC24 | ノーマルクローズ | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28005013 | SYJ512R-5LU-M5 | DC24 | ノーマルクローズ | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28005022 | SYJ512R-5LUE-M5 | DC24 | ノーマルクローズ | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28005031 | SYJ512R-5LZ-M5 | DC24 | ノーマルクローズ | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28005047 | SYJ512R-5LZD-M5 | DC24 | ノーマルクローズ | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28005056 | SYJ512R-5LZE-M5 | DC24 | ノーマルクローズ | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28005065 | SYJ512R-5M-M5 | DC24 | ノーマルクローズ | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28005074 | SYJ512R-5MNU-M5 | DC24 | ノーマルクローズ | M形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 28005083 | SYJ512R-5MNZ-M5 | DC24 | ノーマルクローズ | M形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 28005092 | SYJ512R-5MNZD-M5 | DC24 | ノーマルクローズ | M形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 28005101 | SYJ512R-5MNZE-M5 | DC24 | ノーマルクローズ | M形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 28005117 | SYJ512R-5MO-M5 | DC24 | ノーマルクローズ | M形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28005126 | SYJ512R-5MOE-M5 | DC24 | ノーマルクローズ | M形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28005135 | SYJ512R-5MOS-M5 | DC24 | ノーマルクローズ | M形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28005144 | SYJ512R-5MOU-M5 | DC24 | ノーマルクローズ | M形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28005153 | SYJ512R-5MOUE-M5 | DC24 | ノーマルクローズ | M形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28005162 | SYJ512R-5MOZ-M5 | DC24 | ノーマルクローズ | M形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28005171 | SYJ512R-5MOZD-M5 | DC24 | ノーマルクローズ | M形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28005187 | SYJ512R-5MOZE-M5 | DC24 | ノーマルクローズ | M形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28005196 | SYJ512R-5MS-M5 | DC24 | ノーマルクローズ | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28005205 | SYJ512R-5MU-M5 | DC24 | ノーマルクローズ | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28005214 | SYJ512R-5MUD-M5 | DC24 | ノーマルクローズ | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28005223 | SYJ512R-5MZ-M5 | DC24 | ノーマルクローズ | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28005232 | SYJ512R-5MZD-M5 | DC24 | ノーマルクローズ | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28005241 | SYJ512R-5MZE-M5 | DC24 | ノーマルクローズ | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28005257 | SYJ512R-6LU-M5 | DC12 | ノーマルクローズ | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28005266 | SYJ512RT-5LZ-M5 | DC24 | ノーマルクローズ | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28005275 | SYJ512RT-5MZ-M5 | DC24 | ノーマルクローズ | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|