曜日別特売

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

ポート数3使用流体空気定格電圧(V)DC24ねじの種類M管接続口径M5×0.8切換方式ノーマルクローズ内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28005284SYJ512T-5GZ-M5グロメット:リード線長さ300mm
6,270
5,498
6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
28005293SYJ512T-5GZ-M5-Fグロメット:リード線長さ300mm
6,450
5,798
6,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
28005302SYJ512T-5LOZ-M5L形プラグコネクタ:コネクタなし
6,380
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
28005311SYJ512T-5LOZ-M5-FL形プラグコネクタ:コネクタなし
6,560
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
28005327SYJ512T-5LOZD-M5L形プラグコネクタ:コネクタなし
6,380
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
28005336SYJ512T-5LZ-M5L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,440
5,798
6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
28005345SYJ512T-5LZ-M5-FL形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,620
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
28005354SYJ512T-5LZ-M5-F-QL形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,950
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
28005363SYJ512T-5LZD-M5-FL形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,620
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
28005372SYJ512T-5MNZ-M5-FM形プラグコネクタ:リード線なし
6,560
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
28005381SYJ512T-5MOZ-M5M形プラグコネクタ:コネクタなし
6,380
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
28005397SYJ512T-5MOZ-M5-FM形プラグコネクタ:コネクタなし
6,560
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
28005406SYJ512T-5MOZD-M5-FM形プラグコネクタ:コネクタなし
6,560
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
28005415SYJ512T-5MZ-M5M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,440
5,798
6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
28005424SYJ512T-5MZ-M5-FM形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,620
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
28005433SYJ512T-5MZD-M5M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,440
5,798
6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
28005442SYJ512T-5MZE-M5-FM形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,730
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする