SMC
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数
3
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
70
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
切換方式
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28020982
SYJ514-1D
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
-
ノーマルクローズ
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28020991
SYJ514-1D-01
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
Rc1/8
ノーマルクローズ
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
7,480
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28021007
SYJ514-1DD
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
-
ノーマルクローズ
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28021016
SYJ514-1DO-01
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
Rc1/8
ノーマルクローズ
DIN形ターミナル:コネクタなし
¥
7,150
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28021025
SYJ514-1DZ
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
-
ノーマルクローズ
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
7,480
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28021034
SYJ514-1DZ-01
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
Rc1/8
ノーマルクローズ
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
8,360
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
32057767
SYJ514-1DZ-Q
CADデータダウンロード
(1)AC100
(-)サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
(1)ノーマルクローズ
(D)DIN形ターミナル・コネクタ付
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28021043
SYJ514-1DZD
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
-
ノーマルクローズ
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
7,480
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28021052
SYJ514-1DZD-01
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
Rc1/8
ノーマルクローズ
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
8,360
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28021061
SYJ514-1DZE
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
-
ノーマルクローズ
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
7,590
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28021077
SYJ514-1DZE-01
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
Rc1/8
ノーマルクローズ
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
8,470
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28021086
SYJ514-1G
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
-
ノーマルクローズ
グロメット:リード線長さ300mm
¥
5,780
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28021095
SYJ514-1G-01
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
Rc1/8
ノーマルクローズ
グロメット:リード線長さ300mm
¥
6,660
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
28021104
SYJ514-1G-01N
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
NPT1/8
ノーマルクローズ
グロメット:リード線長さ300mm
¥
6,660
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28021113
SYJ514-1GD
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
-
ノーマルクローズ
グロメット:リード線長さ300mm
¥
5,780
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28021122
SYJ514-1GD-01
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
Rc1/8
ノーマルクローズ
グロメット:リード線長さ300mm
¥
6,660
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28021131
SYJ514-1GE
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
-
ノーマルクローズ
グロメット:リード線長さ300mm
¥
5,890
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28021147
SYJ514-1GE-01
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
Rc1/8
ノーマルクローズ
グロメット:リード線長さ300mm
¥
6,770
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28021156
SYJ514-1GZ
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
-
ノーマルクローズ
グロメット:リード線長さ300mm
¥
5,940
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28021165
SYJ514-1GZ-01
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
Rc1/8
ノーマルクローズ
グロメット:リード線長さ300mm
¥
6,820
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28021174
SYJ514-1GZD
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
-
ノーマルクローズ
グロメット:リード線長さ300mm
¥
5,940
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28021183
SYJ514-1GZE
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
-
ノーマルクローズ
グロメット:リード線長さ300mm
¥
6,050
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28021192
SYJ514-1GZE-01
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
Rc1/8
ノーマルクローズ
グロメット:リード線長さ300mm
¥
6,930
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28021201
SYJ514-1H
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
-
ノーマルクローズ
グロメット:リード線長さ300mm
¥
6,050
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28021217
SYJ514-1H-01
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
Rc1/8
ノーマルクローズ
グロメット:リード線長さ300mm
¥
6,930
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28021226
SYJ514-1HD
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
-
ノーマルクローズ
グロメット:リード線長さ300mm
¥
6,050
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28021235
SYJ514-1HZ
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
-
ノーマルクローズ
グロメット:リード線長さ300mm
¥
6,220
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28021244
SYJ514-1HZ-01
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
Rc1/8
ノーマルクローズ
グロメット:リード線長さ300mm
¥
7,100
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28021253
SYJ514-1HZD-01
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
Rc1/8
ノーマルクローズ
グロメット:リード線長さ300mm
¥
7,100
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28021262
SYJ514-1HZE-01
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
Rc1/8
ノーマルクローズ
グロメット:リード線長さ300mm
¥
7,210
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28021271
SYJ514-1L
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
-
ノーマルクローズ
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
5,940
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28021287
SYJ514-1L-01
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
Rc1/8
ノーマルクローズ
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,820
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28021296
SYJ514-1LD
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
-
ノーマルクローズ
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
5,940
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28021305
SYJ514-1LD-01
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
Rc1/8
ノーマルクローズ
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,820
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28021314
SYJ514-1LN
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
-
ノーマルクローズ
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
5,890
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28021323
SYJ514-1LNE-01
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
Rc1/8
ノーマルクローズ
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
6,880
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28021332
SYJ514-1LNZ
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
-
ノーマルクローズ
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
6,050
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28021341
SYJ514-1LNZ-01
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
Rc1/8
ノーマルクローズ
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
6,930
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28021357
SYJ514-1LNZD
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
-
ノーマルクローズ
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
6,050
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28021366
SYJ514-1LO
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
-
ノーマルクローズ
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
5,890
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28021375
SYJ514-1LOD-01
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
Rc1/8
ノーマルクローズ
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
6,770
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28021384
SYJ514-1LOZ
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
-
ノーマルクローズ
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
6,050
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28021393
SYJ514-1LOZ-01
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
Rc1/8
ノーマルクローズ
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
6,930
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28021402
SYJ514-1LOZD
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
-
ノーマルクローズ
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
6,050
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28021411
SYJ514-1LPZ-01
AC100(50/60Hz)
Rc1/8
ノーマルクローズ
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
7,590
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28021427
SYJ514-1LZ
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
-
ノーマルクローズ
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,110
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28021436
SYJ514-1LZ-01
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
Rc1/8
ノーマルクローズ
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,990
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28021445
SYJ514-1LZD
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
-
ノーマルクローズ
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,110
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28021454
SYJ514-1LZD-01
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
Rc1/8
ノーマルクローズ
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,990
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28021463
SYJ514-1LZE
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
-
ノーマルクローズ
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,220
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ