4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

使用流体空気切換方式ノーマルクローズポート数3定格電圧(V)AC200(50/60Hz)内容量1個
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
リード線取出方法
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28021673SYJ514-2D-013DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/8Rc
7,590
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
28021682SYJ514-2DZ3DIN形ターミナル:コネクタ付--
7,590
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
28021691SYJ514-2DZ-013DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/8Rc
8,470
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
28021707SYJ514-2DZE-013DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/8Rc
8,580
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
28021716SYJ514-2G3グロメット:リード線長さ300mm--
6,110
5,498
6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
28021725SYJ514-2G-013グロメット:リード線長さ300mmRc1/8Rc
6,990
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
28021734SYJ514-2GD-013グロメット:リード線長さ300mmRc1/8Rc
6,990
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
28021743SYJ514-2GZ3グロメット:リード線長さ300mm--
6,270
5,798
6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
28021752SYJ514-2GZ-013グロメット:リード線長さ300mmRc1/8Rc
7,150
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
28021761SYJ514-2GZD-013グロメット:リード線長さ300mmRc1/8Rc
7,150
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
28021777SYJ514-2GZE3グロメット:リード線長さ300mm--
6,380
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
28021786SYJ514-2H3グロメット:リード線長さ300mm--
6,380
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
28021795SYJ514-2H-013グロメット:リード線長さ300mmRc1/8Rc
7,260
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
28021804SYJ514-2HD-013グロメット:リード線長さ300mmRc1/8Rc
7,260
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
28021813SYJ514-2HZ3グロメット:リード線長さ300mm--
6,550
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
28021822SYJ514-2HZ-013グロメット:リード線長さ300mmRc1/8Rc
7,430
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
28021831SYJ514-2L3L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)--
6,270
5,798
6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
28021847SYJ514-2L-013L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8Rc
7,150
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
28021856SYJ514-2LD3L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)--
6,270
5,798
6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
28021865SYJ514-2LD-013L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8Rc
7,150
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
28021874SYJ514-2LE3L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)--
6,380
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
28021883SYJ514-2LN3L形プラグコネクタ:リード線なし--
6,220
5,698
6,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
28021892SYJ514-2LNZ3L形プラグコネクタ:リード線なし--
6,380
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
28021901SYJ514-2LNZ-013L形プラグコネクタ:リード線なしRc1/8Rc
7,260
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
28021917SYJ514-2LO3L形プラグコネクタ:コネクタなし--
6,220
5,698
6,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
28021926SYJ514-2LOZ3L形プラグコネクタ:コネクタなし--
6,380
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
28021935SYJ514-2LOZ-013L形プラグコネクタ:コネクタなしRc1/8Rc
7,260
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
28021944SYJ514-2LZ3L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)--
6,440
5,798
6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
28021953SYJ514-2LZ-013L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8Rc
7,320
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
28021962SYJ514-2LZD3L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)--
6,440
5,798
6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
28021971SYJ514-2LZD-013L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8Rc
7,320
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
28021987SYJ514-2LZE3L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)--
6,550
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
28021996SYJ514-2LZE-013L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8Rc
7,430
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
28022005SYJ514-2M3M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)--
6,270
5,798
6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
28022014SYJ514-2M-013M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8Rc
7,150
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
28022023SYJ514-2MN3M形プラグコネクタ:リード線なし--
6,220
5,698
6,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
28022032SYJ514-2MNZ3M形プラグコネクタ:リード線なし--
6,380
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
28022041SYJ514-2MOZ3M形プラグコネクタ:コネクタなし--
6,380
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
28022057SYJ514-2MOZ-013M形プラグコネクタ:コネクタなしRc1/8Rc
7,260
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
28022066SYJ514-2MOZD3M形プラグコネクタ:コネクタなし--
6,380
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
28022075SYJ514-2MZ3M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)--
6,440
5,798
6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
28022084SYJ514-2MZ-013M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8Rc
7,320
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
28022093SYJ514-2MZD3M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)--
6,440
5,798
6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
28022102SYJ514-2MZD-013M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8Rc
7,320
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
28022111SYJ514-2MZE3M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)--
6,550
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする