4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

使用流体空気切換方式ノーマルクローズポート数3定格電圧(V)AC110/115(50/60Hz)内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
リード線取出方法
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28022127SYJ514-3D-013DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/8Rc
7,480
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
28022136SYJ514-3DZ3DIN形ターミナル:コネクタ付--
7,480
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
28022145SYJ514-3DZE-013DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/8Rc
8,470
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28022154SYJ514-3H-013グロメット:リード線長さ300mmRc1/8Rc
6,930
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
28022163SYJ514-3LZD-013L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8Rc
6,990
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
28022172SYJ514-3MD3M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)--
5,940
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
28022181SYJ514-3MZ3M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)--
6,110
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする