曜日別特売

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

ポート数3使用流体空気定格電圧(V)DC12切換方式ノーマルクローズ内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28024306SYJ514-6DZ--DIN形ターミナル:コネクタ付
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
28024315SYJ514-6G--グロメット:リード線長さ300mm
5,780
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
28024324SYJ514-6G-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
6,660
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
28024333SYJ514-6GS-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
6,770
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
28024342SYJ514-6GSD--グロメット:リード線長さ300mm
5,890
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
28024351SYJ514-6GSD-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
6,770
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
28024367SYJ514-6GU--グロメット:リード線長さ300mm
6,110
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
28024376SYJ514-6GU-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
6,990
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
28024385SYJ514-6L--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
5,940
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
28024394SYJ514-6L-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,820
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
28024403SYJ514-6LN-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
6,770
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
28024412SYJ514-6LNZE-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
7,040
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
28024421SYJ514-6LOZ--L形プラグコネクタ:コネクタなし
6,050
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
28024437SYJ514-6LOZE-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
7,040
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
28024446SYJ514-6LU-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
28024455SYJ514-6LZ--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,110
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
28024464SYJ514-6LZ-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,990
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
28024473SYJ514-6LZE-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,100
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
28024482SYJ514-6M--M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
5,940
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
28024491SYJ514-6M-01RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,820
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
28024507SYJ514-6ME-01RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,930
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
28024516SYJ514-6MOZ-01RcRc1/8M形プラグコネクタ:コネクタなし
6,930
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
28024525SYJ514-6MZ--M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,110
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
28024534SYJ514-6MZ-01RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,990
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
28024543SYJ514-6MZD--M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,110
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
28024552SYJ514-6MZD-01RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,990
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする