4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

使用流体空気切換方式ノーマルクローズポート数3定格電圧(V)DC5内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
リード線取出方法
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28020867SYJ514-SG3グロメット:リード線長さ300mm--
5,780
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
28020876SYJ514-SG-013グロメット:リード線長さ300mmRc1/8Rc
6,660
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
28020885SYJ514-SL3L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)--
5,940
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
28020894SYJ514-SL-013L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8Rc
6,820
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
28020903SYJ514-SLZ-013L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8Rc
6,990
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
28020912SYJ514-SLZD-01N3L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)NPT1/8NPT
6,990
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
28020921SYJ514-SM-013M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8Rc
6,820
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
28020937SYJ514-SMO3M形プラグコネクタ:コネクタなし--
5,890
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
28020946SYJ514-SMO-013M形プラグコネクタ:コネクタなしRc1/8Rc
6,770
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
28020955SYJ514-SMZE-013M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8Rc
7,100
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする