曜日別特売

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC
(1件のレビュー)

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

ポート数5使用流体空気定格電圧(V)AC200(50/60Hz)切換方式2位置シングルソレノイド内容量1個
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28031972SYJ5140-2D--DIN形ターミナル:コネクタ付
8,250
7,498
8,248(税込)
22日以内出荷
返品不可
28031981SYJ5140-2D-01RcRc1/8DIN形ターミナル:コネクタ付
9,130
8,298
9,128(税込)
22日以内出荷
返品不可
28031997SYJ5140-2DZ--DIN形ターミナル:コネクタ付
9,130
8,298
9,128(税込)
22日以内出荷
返品不可
28032006SYJ5140-2DZ-01RcRc1/8DIN形ターミナル:コネクタ付
10,010
8,998
9,898(税込)
22日以内出荷
返品不可
28032015SYJ5140-2DZD-01RcRc1/8DIN形ターミナル:コネクタ付
10,010
8,998
9,898(税込)
22日以内出荷
返品不可
28032024SYJ5140-2G--グロメット:リード線長さ300mm
7,650
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
28032033SYJ5140-2G-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
8,530
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
28032042SYJ5140-2GD-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
8,530
7,698
8,468(税込)
22日以内出荷
返品不可
28032051SYJ5140-2GE--グロメット:リード線長さ300mm
7,760
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
28032067SYJ5140-2GE-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
8,640
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
28032076SYJ5140-2GZ--グロメット:リード線長さ300mm
7,810
6,998
7,698(税込)
22日以内出荷
返品不可
28032085SYJ5140-2GZ-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
8,690
8,398
9,238(税込)
22日以内出荷
返品不可
28032094SYJ5140-2GZD-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
8,690
7,798
8,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
28032103SYJ5140-2GZE--グロメット:リード線長さ300mm
7,920
7,198
7,918(税込)
22日以内出荷
返品不可
28032112SYJ5140-2GZE-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
8,800
7,798
8,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
28032121SYJ5140-2H--グロメット:リード線長さ600mm
7,920
7,798
8,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
28032137SYJ5140-2H-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
8,800
7,798
8,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
28032146SYJ5140-2HZ--グロメット:リード線長さ600mm
8,090
7,498
8,248(税込)
22日以内出荷
返品不可
28032155SYJ5140-2HZ-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
8,970
8,198
9,018(税込)
22日以内出荷
返品不可
28032164SYJ5140-2L--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,810
6,998
7,698(税込)
22日以内出荷
返品不可
28032173SYJ5140-2L-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,690
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
28032182SYJ5140-2LD--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,810
6,998
7,698(税込)
22日以内出荷
返品不可
28032191SYJ5140-2LD-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,690
7,798
8,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
28032207SYJ5140-2LN--L形プラグコネクタ:リード線なし
7,760
6,998
7,698(税込)
22日以内出荷
返品不可
28032216SYJ5140-2LN-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
8,640
7,698
8,468(税込)
22日以内出荷
返品不可
28032225SYJ5140-2LNZ-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
8,800
7,798
8,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
28032234SYJ5140-2LNZD-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
8,800
7,798
8,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
28032243SYJ5140-2LO--L形プラグコネクタ:コネクタなし
7,760
6,998
7,698(税込)
22日以内出荷
返品不可
28032252SYJ5140-2LO-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
8,640
7,698
8,468(税込)
22日以内出荷
返品不可
28032261SYJ5140-2LOE--L形プラグコネクタ:コネクタなし
7,870
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
28032277SYJ5140-2LOZ--L形プラグコネクタ:コネクタなし
7,920
7,198
7,918(税込)
22日以内出荷
返品不可
28032286SYJ5140-2LOZ-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
8,800
7,798
8,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
28032295SYJ5140-2LZ--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,980
7,298
8,028(税込)
22日以内出荷
返品不可
28032304SYJ5140-2LZ-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,860
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
28032313SYJ5140-2LZD--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,980
7,298
8,028(税込)
22日以内出荷
返品不可
28032322SYJ5140-2LZD-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,860
7,798
8,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
28032331SYJ5140-2LZE--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,090
7,498
8,248(税込)
22日以内出荷
返品不可
28032347SYJ5140-2M--M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,810
7,598
8,358(税込)
22日以内出荷
返品不可
28032356SYJ5140-2M-01RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,690
8,398
9,238(税込)
22日以内出荷
返品不可
28032365SYJ5140-2MN-01RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線なし
8,640
7,698
8,468(税込)
22日以内出荷
返品不可
28032374SYJ5140-2MNZ--M形プラグコネクタ:リード線なし
7,920
7,198
7,918(税込)
22日以内出荷
返品不可
28032383SYJ5140-2MO--M形プラグコネクタ:コネクタなし
7,760
6,998
7,698(税込)
22日以内出荷
返品不可
28032392SYJ5140-2MOZ--M形プラグコネクタ:コネクタなし
7,920
7,198
7,918(税込)
22日以内出荷
返品不可
28032401SYJ5140-2MZ--M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,980
7,298
8,028(税込)
22日以内出荷
返品不可
28032417SYJ5140-2MZ-01RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,860
7,798
8,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
28032426SYJ5140-2MZD-01RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,860
7,798
8,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
28032435SYJ5140-2MZE--M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,090
7,598
8,358(税込)
22日以内出荷
返品不可
28032444SYJ5140-2MZE-01RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,970
8,198
9,018(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-27
用途: 客先冷凍機の交換部品
サービス業

規格品なんで、当然のことながら無事に交換出来ました。
注文から納入まで、特に今回はお盆休みを挟んだことも有り、納期が長いのが唯一の難点でしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする