曜日別特売

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

ポート数5使用流体空気定格電圧(V)AC110/115(50/60Hz)切換方式2位置シングルソレノイド内容量1個
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28032453SYJ5140-3D-01RcRc1/8DIN形ターミナル:コネクタ付
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
28032462SYJ5140-3DZ--DIN形ターミナル:コネクタ付
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
28032471SYJ5140-3G--グロメット:リード線長さ300mm
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
28032487SYJ5140-3G-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
8,200
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
28032496SYJ5140-3GD--グロメット:リード線長さ300mm
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
28032505SYJ5140-3GD-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
8,200
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
28032514SYJ5140-3L--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,480
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
28032523SYJ5140-3L-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,360
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
28032532SYJ5140-3LD--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,480
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
28032541SYJ5140-3LO--L形プラグコネクタ:コネクタなし
7,430
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
28032557SYJ5140-3LOE--L形プラグコネクタ:コネクタなし
7,540
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
28032566SYJ5140-3LOZ--L形プラグコネクタ:コネクタなし
7,590
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
28032575SYJ5140-3LZ--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,650
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
28032584SYJ5140-3LZ-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
28032593SYJ5140-3LZD--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,650
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
28032602SYJ5140-3LZD-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
28032611SYJ5140-3LZE--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
28032627SYJ5140-3LZE-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,640
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
28032636SYJ5140-3MD--M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,480
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
28032645SYJ5140-3MD-01RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,360
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
28032654SYJ5140-3MZ--M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,650
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
28032663SYJ5140-3MZD--M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,650
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
28032672SYJ5140-3MZE--M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする