曜日別特売

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

ポート数5使用流体空気定格電圧(V)AC220/230(50/60Hz)切換方式2位置シングルソレノイド内容量1個
全18種類を絞り込む
リード線取出方法
18種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28032681SYJ5140-4D-01RcRc1/8DIN形ターミナル:コネクタ付
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
28032697SYJ5140-4DZ--DIN形ターミナル:コネクタ付
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
28032706SYJ5140-4G--グロメット:リード線長さ300mm
7,650
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
28032715SYJ5140-4G-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
28032724SYJ5140-4GD-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
28032733SYJ5140-4GZ-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28032742SYJ5140-4L-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28032751SYJ5140-4LO--L形プラグコネクタ:コネクタなし
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
28032767SYJ5140-4LOZE--L形プラグコネクタ:コネクタなし
8,030
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
28032776SYJ5140-4LOZE-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
28032785SYJ5140-4LZ--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
28032794SYJ5140-4LZ-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,860
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28032803SYJ5140-4LZD--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
28032812SYJ5140-4LZD-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,860
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28032821SYJ5140-4LZE-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
28032837SYJ5140-4M--M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
28032846SYJ5140-4MZ--M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
28032855SYJ5140-4MZE-01RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする