曜日別特売

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC3切換方式2位置シングルソレノイド内容量1個
78件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28028901SYJ5140-RG--グロメット:リード線長さ300mm
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
28028917SYJ5140-RG-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
8,200
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
28028926SYJ5140-RGD--グロメット:リード線長さ300mm
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
28028935SYJ5140-RGD-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
8,200
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
28028944SYJ5140-RGS--グロメット:リード線長さ300mm
7,430
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
28028953SYJ5140-RGS-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
28028962SYJ5140-RGZ--グロメット:リード線長さ300mm
7,480
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28028971SYJ5140-RGZ-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
8,360
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
28028987SYJ5140-RH--グロメット:リード線長さ600mm
7,590
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
28028996SYJ5140-RH-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
8,470
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
28029005SYJ5140-RHS--グロメット:リード線長さ600mm
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
28029014SYJ5140-RHS-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
8,580
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28029023SYJ5140-RHSD--グロメット:リード線長さ600mm
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
28029032SYJ5140-RHSD-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
8,580
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28029041SYJ5140-RHZ--グロメット:リード線長さ600mm
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
28029057SYJ5140-RHZ-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
8,640
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28029066SYJ5140-RHZD--グロメット:リード線長さ600mm
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
28029075SYJ5140-RHZD-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
8,640
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28029084SYJ5140-RL--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,480
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28029093SYJ5140-RL-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,360
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
28029102SYJ5140-RLN--L形プラグコネクタ:リード線なし
7,430
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
28029111SYJ5140-RLN-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
28029127SYJ5140-RLNS--L形プラグコネクタ:リード線なし
7,540
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28029136SYJ5140-RLNS-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
28029145SYJ5140-RLNSD--L形プラグコネクタ:リード線なし
7,540
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28029154SYJ5140-RLNSD-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
28029163SYJ5140-RLNZ--L形プラグコネクタ:リード線なし
7,590
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
28029172SYJ5140-RLNZ-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
8,470
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
28029181SYJ5140-RLNZD--L形プラグコネクタ:リード線なし
7,590
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
28029197SYJ5140-RLNZD-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
8,470
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
28029206SYJ5140-RLO--L形プラグコネクタ:コネクタなし
7,430
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
28029215SYJ5140-RLO-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
28029224SYJ5140-RLOS--L形プラグコネクタ:コネクタなし
7,540
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28029233SYJ5140-RLOS-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
28029242SYJ5140-RLOSD--L形プラグコネクタ:コネクタなし
7,540
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28029251SYJ5140-RLOSD-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
28029267SYJ5140-RLOZ--L形プラグコネクタ:コネクタなし
7,590
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
28029276SYJ5140-RLOZ-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
8,470
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
28029285SYJ5140-RLOZD--L形プラグコネクタ:コネクタなし
7,590
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
28029294SYJ5140-RLOZD-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
8,470
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
28029303SYJ5140-RLS--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,590
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
28029312SYJ5140-RLS-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,470
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
28029321SYJ5140-RLSD--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,590
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
28029337SYJ5140-RLSD-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,470
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
28029346SYJ5140-RLZ--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,650
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
28029355SYJ5140-RLZ-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
28029364SYJ5140-RLZD--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,650
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
28029373SYJ5140-RLZD-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
28029382SYJ5140-RM--M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,480
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28029391SYJ5140-RM-01RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,360
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする