曜日別特売

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

ポート数5使用流体空気定格電圧(V)AC100(50/60Hz)切換方式2位置シングルソレノイド内容量1個
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28038026SYJ5143-1D--DIN形ターミナル:コネクタ付
8,140
7,398
8,138(税込)
15日以内出荷
返品不可
28038035SYJ5143-1DZ--DIN形ターミナル:コネクタ付
9,020
8,198
9,018(税込)
15日以内出荷
返品不可
28038044SYJ5143-1DZ-01RcRc1/8DIN形ターミナル:コネクタ付
9,900
8,898
9,788(税込)
15日以内出荷
返品不可
28038053SYJ5143-1G--グロメット:リード線長さ300mm
7,320
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
28038062SYJ5143-1G-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
8,200
7,498
8,248(税込)
15日以内出荷
返品不可
28038071SYJ5143-1GD--グロメット:リード線長さ300mm
7,320
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
28038087SYJ5143-1GZ--グロメット:リード線長さ300mm
7,480
6,898
7,588(税込)
15日以内出荷
返品不可
28038096SYJ5143-1GZ-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
8,360
7,598
8,358(税込)
15日以内出荷
返品不可
28038105SYJ5143-1H--グロメット:リード線長さ600mm
7,590
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
28038114SYJ5143-1H-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
8,470
7,798
8,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
28038123SYJ5143-1HZ--グロメット:リード線長さ600mm
7,760
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
28038132SYJ5143-1HZD--グロメット:リード線長さ600mm
7,760
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
28038141SYJ5143-1L--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,480
6,898
7,588(税込)
15日以内出荷
返品不可
28038157SYJ5143-1L-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,360
7,598
8,358(税込)
15日以内出荷
返品不可
28038166SYJ5143-1LD--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,480
6,898
7,588(税込)
15日以内出荷
返品不可
28038175SYJ5143-1LN--L形プラグコネクタ:リード線なし
7,430
6,598
7,258(税込)
15日以内出荷
返品不可
28038184SYJ5143-1LNZ--L形プラグコネクタ:リード線なし
7,590
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
28038193SYJ5143-1LNZE--L形プラグコネクタ:リード線なし
7,700
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
28038202SYJ5143-1LO--L形プラグコネクタ:コネクタなし
7,430
6,598
7,258(税込)
15日以内出荷
返品不可
28038211SYJ5143-1LOZ--L形プラグコネクタ:コネクタなし
7,590
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
28038227SYJ5143-1LOZ-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
8,470
7,798
8,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
28038236SYJ5143-1LOZE--L形プラグコネクタ:コネクタなし
7,700
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
28038245SYJ5143-1LZ--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,650
7,298
8,028(税込)
15日以内出荷
返品不可
28038254SYJ5143-1LZ-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,530
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
28038263SYJ5143-1LZD--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,650
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
28038272SYJ5143-1M--M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,480
6,898
7,588(税込)
15日以内出荷
返品不可
28038281SYJ5143-1M-01RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,360
7,598
8,358(税込)
15日以内出荷
返品不可
28038297SYJ5143-1MD-01RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,360
7,598
8,358(税込)
15日以内出荷
返品不可
28038306SYJ5143-1MNZE--M形プラグコネクタ:リード線なし
7,700
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
28038315SYJ5143-1MO--M形プラグコネクタ:コネクタなし
7,430
6,598
7,258(税込)
15日以内出荷
返品不可
28038324SYJ5143-1MOZ--M形プラグコネクタ:コネクタなし
7,590
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
28038333SYJ5143-1MOZE--M形プラグコネクタ:コネクタなし
7,700
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
28038342SYJ5143-1MZ--M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,650
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
28038351SYJ5143-1MZ-01RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,530
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
28038367SYJ5143-1MZD--M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,650
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
28038376SYJ5143-1MZE--M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,760
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
28038385SYJ5143-1MZE-01RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,640
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする