4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

ポート数5使用流体空気定格電圧(V)AC200(50/60Hz)切換方式2位置シングルソレノイド内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28038394SYJ5143-2D--DIN形ターミナル:コネクタ付
8,250
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
28038403SYJ5143-2D-Q--DIN形ターミナル:コネクタ付
8,580
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
28038412SYJ5143-2DZ--DIN形ターミナル:コネクタ付
9,130
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
28038421SYJ5143-2G--グロメット:リード線長さ300mm
7,650
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
28038437SYJ5143-2G-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
8,530
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
28038446SYJ5143-2GD--グロメット:リード線長さ300mm
7,650
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
28038455SYJ5143-2GD-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
8,530
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
28038464SYJ5143-2GZ--グロメット:リード線長さ300mm
7,810
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
28038473SYJ5143-2GZ-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
8,690
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
28038482SYJ5143-2HZD--グロメット:リード線長さ600mm
8,090
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
28038491SYJ5143-2L--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,810
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
28038507SYJ5143-2L-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,690
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
28038516SYJ5143-2LNZ--L形プラグコネクタ:リード線なし
7,920
7,198
7,918(税込)
11日以内出荷
返品不可
28038525SYJ5143-2LZ--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,980
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
28038534SYJ5143-2LZ-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,860
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
28038543SYJ5143-2LZE--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,090
7,498
8,248(税込)
当日出荷
28038552SYJ5143-2M--M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,810
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
28038561SYJ5143-2MOZ--M形プラグコネクタ:コネクタなし
7,920
7,198
7,918(税込)
11日以内出荷
返品不可
28038577SYJ5143-2MZ--M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,980
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする