4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

使用流体空気切換方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)AC220/230(50/60Hz)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
リード線取出方法
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28038631SYJ5143-4G-015グロメット:リード線長さ300mmRc1/8Rc
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
28038647SYJ5143-4GD-015グロメット:リード線長さ300mmRc1/8Rc
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
28038656SYJ5143-4LZD5L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)--
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
28038665SYJ5143-4LZD-015L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8Rc
8,860
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28038674SYJ5143-4MZD5M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)--
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする