曜日別特売

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

切換方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)DC12使用流体空気内容量1個
81件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28040056SYJ5143-6G--グロメット:リード線長さ300mm
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
28040065SYJ5143-6G-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
8,200
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
28040074SYJ5143-6GD--グロメット:リード線長さ300mm
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
28040083SYJ5143-6GD-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
8,200
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
28040092SYJ5143-6GS--グロメット:リード線長さ300mm
7,430
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
28040101SYJ5143-6GS-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
28040117SYJ5143-6GZ--グロメット:リード線長さ300mm
7,480
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28040126SYJ5143-6GZ-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
8,360
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
28040135SYJ5143-6H--グロメット:リード線長さ600mm
7,590
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
28040144SYJ5143-6H-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
8,470
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
28040153SYJ5143-6HS--グロメット:リード線長さ600mm
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
28040162SYJ5143-6HS-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
8,580
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28040171SYJ5143-6HSD--グロメット:リード線長さ600mm
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
28040187SYJ5143-6HSD-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
8,580
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28040196SYJ5143-6HZ--グロメット:リード線長さ600mm
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
28040205SYJ5143-6HZ-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
8,640
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28040214SYJ5143-6HZD--グロメット:リード線長さ600mm
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
28040223SYJ5143-6HZD-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
8,640
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28040232SYJ5143-6L--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,480
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28040241SYJ5143-6L-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,360
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
28040257SYJ5143-6LN--L形プラグコネクタ:リード線なし
7,430
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
28040266SYJ5143-6LN-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
28040275SYJ5143-6LNS--L形プラグコネクタ:リード線なし
7,540
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28040284SYJ5143-6LNS-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
28040293SYJ5143-6LNSD--L形プラグコネクタ:リード線なし
7,540
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28040302SYJ5143-6LNSD-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
28040311SYJ5143-6LNU-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
8,640
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28040327SYJ5143-6LNZ--L形プラグコネクタ:リード線なし
7,590
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
28040336SYJ5143-6LNZ-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
8,470
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
28040345SYJ5143-6LNZD--L形プラグコネクタ:リード線なし
7,590
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
28040354SYJ5143-6LNZD-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
8,470
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
28040363SYJ5143-6LO--L形プラグコネクタ:コネクタなし
7,430
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
28040372SYJ5143-6LO-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
28040381SYJ5143-6LOS--L形プラグコネクタ:コネクタなし
7,540
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28040397SYJ5143-6LOS-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
28040406SYJ5143-6LOSD--L形プラグコネクタ:コネクタなし
7,540
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28040415SYJ5143-6LOSD-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
28040424SYJ5143-6LOZ--L形プラグコネクタ:コネクタなし
7,590
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
28040433SYJ5143-6LOZ-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
8,470
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
28040442SYJ5143-6LOZ-01TNPTFNPTF1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
8,470
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
28040451SYJ5143-6LOZD--L形プラグコネクタ:コネクタなし
7,590
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
28040467SYJ5143-6LOZD-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
8,470
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
28040476SYJ5143-6LS--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,590
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
28040485SYJ5143-6LS-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,470
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
28040494SYJ5143-6LSD--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,590
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
28040503SYJ5143-6LSD-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,470
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
28040512SYJ5143-6LU--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
28040521SYJ5143-6LZ--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,650
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
28040537SYJ5143-6LZ-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
28040546SYJ5143-6LZD--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,650
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする