4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

使用流体空気切換方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)DC3内容量1個
78件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
リード線取出方法
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28035682SYJ5143-RG5グロメット:リード線長さ300mm--
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
28035691SYJ5143-RG-015グロメット:リード線長さ300mmRc1/8Rc
8,200
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
28035707SYJ5143-RGD5グロメット:リード線長さ300mm--
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
28035716SYJ5143-RGD-015グロメット:リード線長さ300mmRc1/8Rc
8,200
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
28035725SYJ5143-RGS5グロメット:リード線長さ300mm--
7,430
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
28035734SYJ5143-RGS-015グロメット:リード線長さ300mmRc1/8Rc
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
28035743SYJ5143-RGZ5グロメット:リード線長さ300mm--
7,480
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28035752SYJ5143-RGZ-015グロメット:リード線長さ300mmRc1/8Rc
8,360
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
28035761SYJ5143-RH5グロメット:リード線長さ600mm--
7,590
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
28035777SYJ5143-RH-015グロメット:リード線長さ600mmRc1/8Rc
8,470
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
28035786SYJ5143-RHS5グロメット:リード線長さ600mm--
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
28035795SYJ5143-RHS-015グロメット:リード線長さ600mmRc1/8Rc
8,580
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28035804SYJ5143-RHSD5グロメット:リード線長さ600mm--
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
28035813SYJ5143-RHSD-015グロメット:リード線長さ600mmRc1/8Rc
8,580
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28035822SYJ5143-RHZ5グロメット:リード線長さ600mm--
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
28035831SYJ5143-RHZ-015グロメット:リード線長さ600mmRc1/8Rc
8,640
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28035847SYJ5143-RHZD5グロメット:リード線長さ600mm--
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
28035856SYJ5143-RHZD-015グロメット:リード線長さ600mmRc1/8Rc
8,640
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28035865SYJ5143-RL5L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)--
7,480
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28035874SYJ5143-RL-015L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8Rc
8,360
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
28035883SYJ5143-RLN5L形プラグコネクタ:リード線なし--
7,430
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
28035892SYJ5143-RLN-015L形プラグコネクタ:リード線なしRc1/8Rc
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
28035901SYJ5143-RLNS5L形プラグコネクタ:リード線なし--
7,540
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28035917SYJ5143-RLNS-015L形プラグコネクタ:リード線なしRc1/8Rc
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
28035926SYJ5143-RLNSD5L形プラグコネクタ:リード線なし--
7,540
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28035935SYJ5143-RLNSD-015L形プラグコネクタ:リード線なしRc1/8Rc
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
28035944SYJ5143-RLNZ5L形プラグコネクタ:リード線なし--
7,590
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
28035953SYJ5143-RLNZ-015L形プラグコネクタ:リード線なしRc1/8Rc
8,470
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
28035962SYJ5143-RLNZD5L形プラグコネクタ:リード線なし--
7,590
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
28035971SYJ5143-RLNZD-015L形プラグコネクタ:リード線なしRc1/8Rc
8,470
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
28035987SYJ5143-RLO5L形プラグコネクタ:コネクタなし--
7,430
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
28035996SYJ5143-RLO-015L形プラグコネクタ:コネクタなしRc1/8Rc
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
28036005SYJ5143-RLOS5L形プラグコネクタ:コネクタなし--
7,540
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28036014SYJ5143-RLOS-015L形プラグコネクタ:コネクタなしRc1/8Rc
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
28036023SYJ5143-RLOSD5L形プラグコネクタ:コネクタなし--
7,540
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28036032SYJ5143-RLOSD-015L形プラグコネクタ:コネクタなしRc1/8Rc
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
28036041SYJ5143-RLOZ5L形プラグコネクタ:コネクタなし--
7,590
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
28036057SYJ5143-RLOZ-015L形プラグコネクタ:コネクタなしRc1/8Rc
8,470
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
28036066SYJ5143-RLOZD5L形プラグコネクタ:コネクタなし--
7,590
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
28036075SYJ5143-RLOZD-015L形プラグコネクタ:コネクタなしRc1/8Rc
8,470
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
28036084SYJ5143-RLS5L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)--
7,590
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
28036093SYJ5143-RLS-015L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8Rc
8,470
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
28036102SYJ5143-RLSD5L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)--
7,590
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
28036111SYJ5143-RLSD-015L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8Rc
8,470
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
28036127SYJ5143-RLZ5L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)--
7,650
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
28036136SYJ5143-RLZ-015L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8Rc
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
28036145SYJ5143-RLZD5L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)--
7,650
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
28036154SYJ5143-RLZD-015L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8Rc
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
28036163SYJ5143-RM5M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)--
7,480
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28036172SYJ5143-RM-015M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8Rc
8,360
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする