SMC
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数
3
使用流体
空気
切換方式
ノーマルクローズ
内容量
1個
バスケットに入れる
187
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28024561
SYJ514M-1D
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
-
-
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28024577
SYJ514M-1D-01
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
Rc
Rc1/8
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
7,480
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28024586
SYJ514M-1DO-01
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
Rc
Rc1/8
DIN形ターミナル:コネクタなし
¥
7,150
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28024595
SYJ514M-1DZ
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
-
-
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
7,480
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28024604
SYJ514M-1G
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
5,780
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28024613
SYJ514M-1G-01
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
6,660
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28024622
SYJ514M-1GZ
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
5,940
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28024631
SYJ514M-1GZ-01
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
6,820
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28024647
SYJ514M-1GZD
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
5,940
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28024656
SYJ514M-1H
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
6,050
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28024665
SYJ514M-1H-01
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
6,930
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28024674
SYJ514M-1HZ
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
6,220
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28024683
SYJ514M-1HZ-01
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
7,100
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28024692
SYJ514M-1HZD
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
6,220
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28024701
SYJ514M-1HZD-01
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
7,100
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28024717
SYJ514M-1L
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
5,940
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28024726
SYJ514M-1L-01
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,820
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28024735
SYJ514M-1LNZ
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
-
-
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
6,050
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28024744
SYJ514M-1LO
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
-
-
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
5,890
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28024753
SYJ514M-1LOZ
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
-
-
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
6,050
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28024762
SYJ514M-1LZ
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,110
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28024771
SYJ514M-1LZ-01
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,990
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28024787
SYJ514M-1LZD
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,110
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28024796
SYJ514M-1LZE-01
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
7,100
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28024805
SYJ514M-1MD
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
-
-
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
5,940
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28024814
SYJ514M-1MD-01
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
Rc
Rc1/8
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,820
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28024823
SYJ514M-1MOZ-01
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
Rc
Rc1/8
M形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
6,930
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28024832
SYJ514M-1MOZD
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
-
-
M形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
6,050
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28024841
SYJ514M-1MZ
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
-
-
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,110
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28024857
SYJ514M-1MZ-01
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
Rc
Rc1/8
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,990
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28024866
SYJ514M-1MZD-01
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
Rc
Rc1/8
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,990
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28024875
SYJ514M-2DZ
CADデータダウンロード
AC200(50/60Hz)
-
-
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
7,590
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28024884
SYJ514M-2DZD
CADデータダウンロード
AC200(50/60Hz)
-
-
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
7,590
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28024893
SYJ514M-2DZD-01
CADデータダウンロード
AC200(50/60Hz)
Rc
Rc1/8
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
8,470
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28024902
SYJ514M-2GZ-01
CADデータダウンロード
AC200(50/60Hz)
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
7,150
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28024911
SYJ514M-2HZD
CADデータダウンロード
AC200(50/60Hz)
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
6,550
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28024927
SYJ514M-2LOZ
CADデータダウンロード
AC200(50/60Hz)
-
-
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
6,380
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28024936
SYJ514M-2LZ
CADデータダウンロード
AC200(50/60Hz)
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,440
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28024945
SYJ514M-2LZD
CADデータダウンロード
AC200(50/60Hz)
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,440
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28024954
SYJ514M-2LZE-01
CADデータダウンロード
AC200(50/60Hz)
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
7,430
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28024963
SYJ514M-2M
CADデータダウンロード
AC200(50/60Hz)
-
-
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,270
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28024972
SYJ514M-2MZ
CADデータダウンロード
AC200(50/60Hz)
-
-
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,440
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28024981
SYJ514M-2MZ-01
CADデータダウンロード
AC200(50/60Hz)
Rc
Rc1/8
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
7,320
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28024997
SYJ514M-3G-01
CADデータダウンロード
AC110/115(50/60Hz)
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
6,660
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28025006
SYJ514M-3GD
CADデータダウンロード
AC110/115(50/60Hz)
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
5,780
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28025015
SYJ514M-3GZ
CADデータダウンロード
AC110/115(50/60Hz)
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
5,940
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28025024
SYJ514M-4DZ-01
CADデータダウンロード
AC220/230(50/60Hz)
Rc
Rc1/8
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
8,470
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28025033
SYJ514M-4GZ-01
CADデータダウンロード
AC220/230(50/60Hz)
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
7,150
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28025042
SYJ514M-4MZD
CADデータダウンロード
AC220/230(50/60Hz)
-
-
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,440
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28025051
SYJ514M-5D
CADデータダウンロード
DC24
-
-
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
6,270
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ