曜日別特売

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

ポート数3使用流体空気切換方式ノーマルクローズ内容量1個
113件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28026433SYJ514R-SMDC5--M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,040
5,498
6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
28026442SYJ514R-SMZDC5--M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,210
5,698
6,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
28026451SYJ514R-SMZ-01DC5RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,090
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
28026467SYJ514R-1DO-01AC100(50/60Hz)RcRc1/8DIN形ターミナル:コネクタなし
7,250
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
28026476SYJ514R-1DZ-01AC100(50/60Hz)RcRc1/8DIN形ターミナル:コネクタ付
8,460
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
28026485SYJ514R-1GAC100(50/60Hz)--グロメット:リード線長さ300mm
5,880
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
28026494SYJ514R-1G-01AC100(50/60Hz)RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
6,760
6,198
6,818(税込)
11日以内出荷
返品不可
28026503SYJ514R-1GD-01AC100(50/60Hz)RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
6,760
6,198
6,818(税込)
11日以内出荷
返品不可
28026512SYJ514R-1GZ-01AC100(50/60Hz)RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
6,920
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
28026521SYJ514R-1GZD-01AC100(50/60Hz)RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
6,920
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
28026537SYJ514R-1H-01AC100(50/60Hz)RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
7,030
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
28026546SYJ514R-1HD-01AC100(50/60Hz)RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
7,030
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
28026555SYJ514R-1L-01AC100(50/60Hz)RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,920
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
28026564SYJ514R-1LOZAC100(50/60Hz)--L形プラグコネクタ:コネクタなし
6,150
5,498
6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
28026573SYJ514R-1LOZ-01AC100(50/60Hz)RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
7,030
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
28026582SYJ514R-1LZAC100(50/60Hz)--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,210
5,698
6,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
28026591SYJ514R-1LZ-01AC100(50/60Hz)RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,090
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
28026607SYJ514R-1LZDAC100(50/60Hz)--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,210
5,698
6,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
28026616SYJ514R-1LZE-01AC100(50/60Hz)RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,200
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
28026625SYJ514R-1MAC100(50/60Hz)--M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,040
5,498
6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
28026634SYJ514R-1M-01AC100(50/60Hz)RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,920
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
28026643SYJ514R-1MDAC100(50/60Hz)--M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,040
5,498
6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
28026652SYJ514R-1MOZAC100(50/60Hz)--M形プラグコネクタ:コネクタなし
6,150
5,498
6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
28026661SYJ514R-1MOZ-01AC100(50/60Hz)RcRc1/8M形プラグコネクタ:コネクタなし
7,030
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
28026677SYJ514R-1MZAC100(50/60Hz)--M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,210
5,698
6,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
28026686SYJ514R-1MZ-01AC100(50/60Hz)RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,090
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
28026695SYJ514R-1MZD-01AC100(50/60Hz)RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,090
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
28026704SYJ514R-1MZE-01AC100(50/60Hz)RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,200
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
28026713SYJ514R-2DZ-01AC200(50/60Hz)RcRc1/8DIN形ターミナル:コネクタ付
8,570
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
28026722SYJ514R-2GAC200(50/60Hz)--グロメット:リード線長さ300mm
6,210
5,698
6,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
28026731SYJ514R-2G-01AC200(50/60Hz)RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
7,090
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
28026747SYJ514R-2GZ-01AC200(50/60Hz)RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
7,250
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
28026756SYJ514R-2HD-01AC200(50/60Hz)RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
7,360
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
28026765SYJ514R-2LAC200(50/60Hz)--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,370
5,798
6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
28026774SYJ514R-2LD-01AC200(50/60Hz)RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,250
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
28026783SYJ514R-2LNZ-01AC200(50/60Hz)RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
7,360
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
28026792SYJ514R-2LZAC200(50/60Hz)--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,540
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
28026801SYJ514R-2LZ-01AC200(50/60Hz)RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,420
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
28026817SYJ514R-2LZE-01AC200(50/60Hz)RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,530
6,798
7,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
28026826SYJ514R-2MAC200(50/60Hz)--M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,370
5,798
6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
28026835SYJ514R-2MZAC200(50/60Hz)--M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,540
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
28026844SYJ514R-2MZ-01AC200(50/60Hz)RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,420
7,198
7,918(税込)
11日以内出荷
返品不可
28026853SYJ514R-3GAC110/115(50/60Hz)--グロメット:リード線長さ300mm
5,880
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
28026862SYJ514R-3GZD-01AC110/115(50/60Hz)RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
6,920
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
28026871SYJ514R-3MDAC110/115(50/60Hz)--M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,040
5,498
6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
28026887SYJ514R-5DDC24--DIN形ターミナル:コネクタ付
6,370
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
28026896SYJ514R-5D-01DC24RcRc1/8DIN形ターミナル:コネクタ付
7,250
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
28026905SYJ514R-5DE-01DC24RcRc1/8DIN形ターミナル:コネクタ付
7,360
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
28026914SYJ514R-5DSE-01DC24RcRc1/8DIN形ターミナル:コネクタ付
7,530
6,798
7,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
28026923SYJ514R-5DZDC24--DIN形ターミナル:コネクタ付
7,250
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする