4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

ポート数3使用流体空気定格電圧(V)DC24切換方式ノーマルクローズ内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28028691SYJ514T-5GZ--グロメット:リード線長さ300mm
6,270
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
28028707SYJ514T-5GZ-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
28028716SYJ514T-5GZE--グロメット:リード線長さ300mm
6,380
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
28028725SYJ514T-5HZ--グロメット:リード線長さ300mm
6,550
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
28028734SYJ514T-5HZ-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
7,430
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
28028743SYJ514T-5LOZ--L形プラグコネクタ:コネクタなし
6,380
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
28028752SYJ514T-5LOZ-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
7,260
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
28028761SYJ514T-5LOZD--L形プラグコネクタ:コネクタなし
6,380
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
28028777SYJ514T-5LOZE--L形プラグコネクタ:コネクタなし
6,490
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
28028786SYJ514T-5LZ--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,440
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
28028795SYJ514T-5LZ-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
28028804SYJ514T-5LZD--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,440
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
28028813SYJ514T-5LZD-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
28028822SYJ514T-5LZE--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,550
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
28028831SYJ514T-5MOZ--M形プラグコネクタ:コネクタなし
6,380
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
28028847SYJ514T-5MOZ-01RcRc1/8M形プラグコネクタ:コネクタなし
7,260
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
28028856SYJ514T-5MOZD--M形プラグコネクタ:コネクタなし
6,380
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
28028865SYJ514T-5MZ--M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,440
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
28028874SYJ514T-5MZ-01RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,320
7,198
7,918(税込)
11日以内出荷
返品不可
28028883SYJ514T-5MZD--M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
6,440
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
28028892SYJ514T-5MZE-01RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,430
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする