SMC
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式
2位置シングルソレノイド
ポート数
5
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
66
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28040905
SYJ5150-1GZ
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
8,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28040914
SYJ5150-1GZ-01
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
9,740
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28040923
SYJ5150-1GZD-01
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
9,740
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28040932
SYJ5150-1L-01
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
9,740
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28040941
SYJ5150-1LNZ-01
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
9,850
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28040957
SYJ5150-1LNZE
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
-
-
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
9,080
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28040966
SYJ5150-1LZ
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
9,020
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28040975
SYJ5150-1LZ-01
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
9,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28040984
SYJ5150-1LZD
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
9,020
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28040993
SYJ5150-1LZD-01
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
9,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28041002
SYJ5150-1LZE
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
9,130
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28041011
SYJ5150-1MNZD
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
-
-
M形プラグコネクタ:リード線なし
¥
8,970
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28041027
SYJ5150-1MNZE
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
-
-
M形プラグコネクタ:リード線なし
¥
9,080
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28041036
SYJ5150-1MNZE-01
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
Rc
Rc1/8
M形プラグコネクタ:リード線なし
¥
9,960
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28041045
SYJ5150-1MNZE-01N
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
NPT
NPT1/8
M形プラグコネクタ:リード線なし
¥
9,960
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28041054
SYJ5150-1MOZD
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
-
-
M形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
8,970
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28041063
SYJ5150-1MZD
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
-
-
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
9,020
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28041072
SYJ5150-1MZE
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
-
-
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
9,130
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28041081
SYJ5150-2G
CADデータダウンロード
AC200(50/60Hz)
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
9,020
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28041097
SYJ5150-2G-01
CADデータダウンロード
AC200(50/60Hz)
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
9,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28041106
SYJ5150-2GZ-01
CADデータダウンロード
AC200(50/60Hz)
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
10,070
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28041115
SYJ5150-3L
CADデータダウンロード
AC110/115(50/60Hz)
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
8,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28041124
SYJ5150-3LZ
CADデータダウンロード
AC110/115(50/60Hz)
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
9,020
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28041133
SYJ5150-3LZD
CADデータダウンロード
AC110/115(50/60Hz)
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
9,020
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28041142
SYJ5150-3LZD-01
CADデータダウンロード
AC110/115(50/60Hz)
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
9,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28041151
SYJ5150-3LZE
CADデータダウンロード
AC110/115(50/60Hz)
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
9,130
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28041167
SYJ5150-3M
CADデータダウンロード
AC110/115(50/60Hz)
-
-
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
8,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28041176
SYJ5150-3MZE
CADデータダウンロード
AC110/115(50/60Hz)
-
-
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
9,130
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28041185
SYJ5150-5D
CADデータダウンロード
DC24
-
-
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
9,190
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28041194
SYJ5150-5D-01
CADデータダウンロード
DC24
Rc
Rc1/8
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
10,070
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28041203
SYJ5150-5DZ
CADデータダウンロード
DC24
-
-
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
10,070
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28041212
SYJ5150-5DZ-01
CADデータダウンロード
DC24
Rc
Rc1/8
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
10,950
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28041221
SYJ5150-5DZD-01
CADデータダウンロード
DC24
Rc
Rc1/8
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
10,950
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28041237
SYJ5150-5G-01
CADデータダウンロード
DC24
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
9,570
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28041246
SYJ5150-5GD-01
CADデータダウンロード
DC24
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
9,570
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28041255
SYJ5150-5GUD-01
CADデータダウンロード
DC24
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
9,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28041264
SYJ5150-5H
CADデータダウンロード
DC24
-
-
グロメット:リード線長さ600mm
¥
8,970
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28041273
SYJ5150-5HZ
CADデータダウンロード
DC24
-
-
グロメット:リード線長さ600mm
¥
9,130
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28041282
SYJ5150-5HZ-01
CADデータダウンロード
DC24
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ600mm
¥
10,010
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28041291
SYJ5150-5L
CADデータダウンロード
DC24
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
8,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28041307
SYJ5150-5L-01
CADデータダウンロード
DC24
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
9,740
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28041316
SYJ5150-5LN-01
CADデータダウンロード
DC24
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
9,680
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28041325
SYJ5150-5LNZE
CADデータダウンロード
DC24
-
-
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥
9,080
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28041334
SYJ5150-5LOZ
CADデータダウンロード
DC24
-
-
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
8,970
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
6日以内出荷
返品不可
28041343
SYJ5150-5LS
CADデータダウンロード
DC24
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
8,970
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28041352
SYJ5150-5LZ
CADデータダウンロード
DC24
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
9,020
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
28041361
SYJ5150-5LZ-01
CADデータダウンロード
DC24
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
9,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28041377
SYJ5150-5LZD
CADデータダウンロード
DC24
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
9,020
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28041386
SYJ5150-5M
CADデータダウンロード
DC24
-
-
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
8,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28041395
SYJ5150-5M-01
CADデータダウンロード
DC24
Rc
Rc1/8
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
9,740
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ