| 28041596 | SYJ522-1D-M5 | AC100(50/60Hz) | DIN形ターミナル:コネクタ付 | | |
|
| 28041605 | SYJ522-1DZ-M5 | AC100(50/60Hz) | DIN形ターミナル:コネクタ付 | | |
|
| 28041614 | SYJ522-1DZ-M5-F | AC100(50/60Hz) | DIN形ターミナル:コネクタ付 | | |
|
| 28041623 | SYJ522-1G-M5 | AC100(50/60Hz) | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28041632 | SYJ522-1G-M5-F | AC100(50/60Hz) | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28041641 | SYJ522-1GZ-M5 | AC100(50/60Hz) | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28041657 | SYJ522-1GZ-M5-F | AC100(50/60Hz) | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28041666 | SYJ522-1H-M5-F | AC100(50/60Hz) | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28041675 | SYJ522-1HZ-M5 | AC100(50/60Hz) | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28041684 | SYJ522-1L-M5 | AC100(50/60Hz) | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28041693 | SYJ522-1L-M5-F | AC100(50/60Hz) | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28041702 | SYJ522-1LE-M5 | AC100(50/60Hz) | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28041711 | SYJ522-1LZ-M5-F | AC100(50/60Hz) | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28041727 | SYJ522-1M-M5-F | AC100(50/60Hz) | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28041736 | SYJ522-1MOZ-M5 | AC100(50/60Hz) | M形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28041745 | SYJ522-1MOZ-M5-F | AC100(50/60Hz) | M形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28041754 | SYJ522-1MZ-M5-F | AC100(50/60Hz) | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28041763 | SYJ522-2DZ-M5 | AC200(50/60Hz) | DIN形ターミナル:コネクタ付 | | |
|
| 28041772 | SYJ522-2DZ-M5-F | AC200(50/60Hz) | DIN形ターミナル:コネクタ付 | | |
|
| 28041781 | SYJ522-2G-M5 | AC200(50/60Hz) | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28041797 | SYJ522-2G-M5-F | AC200(50/60Hz) | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28041806 | SYJ522-2GZ-M5 | AC200(50/60Hz) | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28041815 | SYJ522-2LOZ-M5 | AC200(50/60Hz) | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28041824 | SYJ522-2LPZ-M5 | AC200(50/60Hz) | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28041833 | SYJ522-2LZ-M5 | AC200(50/60Hz) | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28041842 | SYJ522-2LZ-M5-F | AC200(50/60Hz) | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28041851 | SYJ522-2LZE-M5-F | AC200(50/60Hz) | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28041867 | SYJ522-2M-M5-F | AC200(50/60Hz) | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28041876 | SYJ522-2MOZ-M5 | AC200(50/60Hz) | M形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28041885 | SYJ522-2MZ-M5 | AC200(50/60Hz) | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28041894 | SYJ522-3LZD-M5 | AC110/115(50/60Hz) | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28041903 | SYJ522-4G-M5-F | AC220/230(50/60Hz) | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28041912 | SYJ522-4GD-M5 | AC220/230(50/60Hz) | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28041921 | SYJ522-4LZD-M5 | AC220/230(50/60Hz) | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28041937 | SYJ522-5D-M5-F | DC24 | DIN形ターミナル:コネクタ付 | | |
|
| 28041946 | SYJ522-5DZ-M5 | DC24 | DIN形ターミナル:コネクタ付 | | |
|
| 28041955 | SYJ522-5DZ-M5-F | DC24 | DIN形ターミナル:コネクタ付 | | |
|
| 28041964 | SYJ522-5G-M5 | DC24 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28041973 | SYJ522-5G-M5-F | DC24 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28041982 | SYJ522-5GD-M5 | DC24 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28041991 | SYJ522-5GS-M5 | DC24 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28042007 | SYJ522-5GS-M5-F | DC24 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28042016 | SYJ522-5GSD-M5 | DC24 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28042025 | SYJ522-5GSE-M5-F | DC24 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28042034 | SYJ522-5GU-M5 | DC24 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28042043 | SYJ522-5GU-M5-F | DC24 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28042052 | SYJ522-5GZ-M5 | DC24 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28042061 | SYJ522-5GZ-M5-F | DC24 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28042077 | SYJ522-5GZE-M5 | DC24 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28042086 | SYJ522-5GZE-M5-F | DC24 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|