曜日別特売

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

ポート数5使用流体空気定格電圧(V)AC100(50/60Hz)切換方式2位置ダブルソレノイド内容量1個
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28044554SYJ5220-1DD-M5MM5×0.8DIN形ターミナル:コネクタ付
12,160
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
28044563SYJ5220-1DE-M5MM5×0.8DIN形ターミナル:コネクタ付
12,380
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
28044572SYJ5220-1DZ-M5MM5×0.8DIN形ターミナル:コネクタ付
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28044581SYJ5220-1DZE-C4-Φ4ワンタッチ管継手DIN形ターミナル:コネクタ付
14,850
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
28044597SYJ5220-1DZE-M5MM5×0.8DIN形ターミナル:コネクタ付
14,140
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
28044606SYJ5220-1G-C6-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
28044615SYJ5220-1G-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
28044624SYJ5220-1GD-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
28044633SYJ5220-1GE-C6-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
11,440
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
28044642SYJ5220-1GZ-C6-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
28044651SYJ5220-1GZ-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
10,840
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
28044667SYJ5220-1H-C6-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ600mm
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
28044676SYJ5220-1H-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ600mm
11,060
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
28044685SYJ5220-1HZ-C6-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ600mm
12,100
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
28044694SYJ5220-1L-C6-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
28044703SYJ5220-1L-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,840
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
28044712SYJ5220-1LNZ-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線なし
11,060
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
28044721SYJ5220-1LNZE-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線なし
11,280
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
28044737SYJ5220-1LZ-C4-Φ4ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
28044746SYJ5220-1LZ-C6-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
28044755SYJ5220-1LZ-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
11,170
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
28044764SYJ5220-1LZD-C4-Φ4ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
28044773SYJ5220-1LZD-C6-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
28044782SYJ5220-1LZE-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
28044791SYJ5220-1M-C4-Φ4ワンタッチ管継手M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
28044807SYJ5220-1M-C6-Φ6ワンタッチ管継手M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
28044816SYJ5220-1M-M5MM5×0.8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,840
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
28044825SYJ5220-1MNZE-M5MM5×0.8M形プラグコネクタ:リード線なし
11,280
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
28044834SYJ5220-1MOZD-M5MM5×0.8M形プラグコネクタ:コネクタなし
11,060
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
28044843SYJ5220-1MOZE-C6-Φ6ワンタッチ管継手M形プラグコネクタ:コネクタなし
11,990
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
28044852SYJ5220-1MZ-C4-Φ4ワンタッチ管継手M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
28044861SYJ5220-1MZ-C6-Φ6ワンタッチ管継手M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
28044877SYJ5220-1MZ-M5MM5×0.8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
11,170
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
28044886SYJ5220-1MZ-N7-Φ1/4"ワンタッチ管継手M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする