| 28043251 | SYJ5220-RG-C4 | - | Φ4ワンタッチ管継手 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28043267 | SYJ5220-RG-C6 | - | Φ6ワンタッチ管継手 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28043276 | SYJ5220-RG-M5 | M | M5×0.8 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28043285 | SYJ5220-RGD-M5 | M | M5×0.8 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28043294 | SYJ5220-RGS-M5 | M | M5×0.8 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28043303 | SYJ5220-RGSD-M5 | M | M5×0.8 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28043312 | SYJ5220-RGZ-M5 | M | M5×0.8 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28043321 | SYJ5220-RGZD-M5 | M | M5×0.8 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28043337 | SYJ5220-RH-M5 | M | M5×0.8 | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 28043346 | SYJ5220-RHS-M5 | M | M5×0.8 | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 28043355 | SYJ5220-RHSD-M5 | M | M5×0.8 | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 28043364 | SYJ5220-RHZ-M5 | M | M5×0.8 | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 28043373 | SYJ5220-RHZD-M5 | M | M5×0.8 | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 28043382 | SYJ5220-RL-M5 | M | M5×0.8 | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28043391 | SYJ5220-RLN-M5 | M | M5×0.8 | L形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 28043407 | SYJ5220-RLNS-M5 | M | M5×0.8 | L形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 28043416 | SYJ5220-RLNSD-M5 | M | M5×0.8 | L形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 28043425 | SYJ5220-RLNZ-M5 | M | M5×0.8 | L形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 28043434 | SYJ5220-RLNZD-M5 | M | M5×0.8 | L形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 28043443 | SYJ5220-RLO-M5 | M | M5×0.8 | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28043452 | SYJ5220-RLOS-M5 | M | M5×0.8 | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28043461 | SYJ5220-RLOSD-M5 | M | M5×0.8 | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28043477 | SYJ5220-RLOZ-M5 | M | M5×0.8 | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28043486 | SYJ5220-RLOZD-M5 | M | M5×0.8 | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28043495 | SYJ5220-RLS-M5 | M | M5×0.8 | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28043504 | SYJ5220-RLSD-M5 | M | M5×0.8 | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28043513 | SYJ5220-RLZ-M5 | M | M5×0.8 | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28043522 | SYJ5220-RLZD-M5 | M | M5×0.8 | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28043531 | SYJ5220-RM-M5 | M | M5×0.8 | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28043547 | SYJ5220-RMN-M5 | M | M5×0.8 | M形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 28043556 | SYJ5220-RMNS-M5 | M | M5×0.8 | M形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 28043565 | SYJ5220-RMNSD-M5 | M | M5×0.8 | M形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 28043574 | SYJ5220-RMNZ-M5 | M | M5×0.8 | M形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 28043583 | SYJ5220-RMNZD-M5 | M | M5×0.8 | M形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 28043592 | SYJ5220-RMO-M5 | M | M5×0.8 | M形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28043601 | SYJ5220-RMOS-M5 | M | M5×0.8 | M形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28043617 | SYJ5220-RMOSD-M5 | M | M5×0.8 | M形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28043626 | SYJ5220-RMOZ-M5 | M | M5×0.8 | M形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28043635 | SYJ5220-RMOZD-M5 | M | M5×0.8 | M形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28043644 | SYJ5220-RMS-M5 | M | M5×0.8 | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28043653 | SYJ5220-RMSD-M5 | M | M5×0.8 | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28043662 | SYJ5220-RMZ-M5 | M | M5×0.8 | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28043671 | SYJ5220-RMZD-M5 | M | M5×0.8 | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|