| 28043687 | SYJ5220-SG-C4 | - | Φ4ワンタッチ管継手 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28043696 | SYJ5220-SG-C6 | - | Φ6ワンタッチ管継手 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28043705 | SYJ5220-SG-M5 | M | M5×0.8 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28043714 | SYJ5220-SGD-M5 | M | M5×0.8 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28043723 | SYJ5220-SGS-M5 | M | M5×0.8 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28043732 | SYJ5220-SGSD-M5 | M | M5×0.8 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28043741 | SYJ5220-SGZ-M5 | M | M5×0.8 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28043757 | SYJ5220-SGZD-M5 | M | M5×0.8 | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 28043766 | SYJ5220-SH-M5 | M | M5×0.8 | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 28043775 | SYJ5220-SHS-M5 | M | M5×0.8 | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 28043784 | SYJ5220-SHSD-M5 | M | M5×0.8 | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 28043793 | SYJ5220-SHZ-M5 | M | M5×0.8 | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 28043802 | SYJ5220-SHZD-M5 | M | M5×0.8 | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 28043811 | SYJ5220-SL-M5 | M | M5×0.8 | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28043827 | SYJ5220-SLN-M5 | M | M5×0.8 | L形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 28043836 | SYJ5220-SLNS-M5 | M | M5×0.8 | L形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 28043845 | SYJ5220-SLNSD-M5 | M | M5×0.8 | L形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 28043854 | SYJ5220-SLNZ-M5 | M | M5×0.8 | L形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 28043863 | SYJ5220-SLNZD-M5 | M | M5×0.8 | L形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 28043872 | SYJ5220-SLO-M5 | M | M5×0.8 | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28043881 | SYJ5220-SLOS-M5 | M | M5×0.8 | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28043897 | SYJ5220-SLOSD-M5 | M | M5×0.8 | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28043906 | SYJ5220-SLOZ-M5 | M | M5×0.8 | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28043915 | SYJ5220-SLOZD-M5 | M | M5×0.8 | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28043924 | SYJ5220-SLS-M5 | M | M5×0.8 | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28043933 | SYJ5220-SLSD-M5 | M | M5×0.8 | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28043942 | SYJ5220-SLZ-M5 | M | M5×0.8 | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28043951 | SYJ5220-SLZD-M5 | M | M5×0.8 | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28043967 | SYJ5220-SM-M5 | M | M5×0.8 | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28043976 | SYJ5220-SMD-M5 | M | M5×0.8 | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28043985 | SYJ5220-SMN-M5 | M | M5×0.8 | M形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 28043994 | SYJ5220-SMNS-M5 | M | M5×0.8 | M形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 28044003 | SYJ5220-SMNSD-M5 | M | M5×0.8 | M形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 28044012 | SYJ5220-SMNZ-M5 | M | M5×0.8 | M形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 28044021 | SYJ5220-SMNZD-M5 | M | M5×0.8 | M形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 28044037 | SYJ5220-SMO-M5 | M | M5×0.8 | M形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28044046 | SYJ5220-SMOS-M5 | M | M5×0.8 | M形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28044055 | SYJ5220-SMOSD-M5 | M | M5×0.8 | M形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28044064 | SYJ5220-SMOZ-M5 | M | M5×0.8 | M形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28044073 | SYJ5220-SMOZD-M5 | M | M5×0.8 | M形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 28044082 | SYJ5220-SMS-M5 | M | M5×0.8 | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28044091 | SYJ5220-SMSD-M5 | M | M5×0.8 | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28044107 | SYJ5220-SMZ-M5 | M | M5×0.8 | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 28044116 | SYJ5220-SMZD-M5 | M | M5×0.8 | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|