4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

使用流体空気切換方式2位置ダブルソレノイドポート数5内容量1個
142件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
定格電圧(V)
リード線取出方法
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28047126SYJ5223-RG-C45DC3グロメット:リード線長さ300mmΦ4ワンタッチ管継手-
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
28047135SYJ5223-RG-C65DC3グロメット:リード線長さ300mmΦ6ワンタッチ管継手-
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
28047144SYJ5223-RG-M55DC3グロメット:リード線長さ300mmM5×0.8M
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
28047153SYJ5223-RGD-M55DC3グロメット:リード線長さ300mmM5×0.8M
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
28047162SYJ5223-RGS-M55DC3グロメット:リード線長さ300mmM5×0.8M
10,730
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
28047171SYJ5223-RGSD-M55DC3グロメット:リード線長さ300mmM5×0.8M
10,730
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
28047187SYJ5223-RGZ-M55DC3グロメット:リード線長さ300mmM5×0.8M
10,840
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
28047196SYJ5223-RGZD-M55DC3グロメット:リード線長さ300mmM5×0.8M
10,840
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
28047205SYJ5223-RH-M55DC3グロメット:リード線長さ600mmM5×0.8M
11,060
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
28047214SYJ5223-RHS-M55DC3グロメット:リード線長さ600mmM5×0.8M
11,280
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
28047223SYJ5223-RHSD-M55DC3グロメット:リード線長さ600mmM5×0.8M
11,280
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
28047232SYJ5223-RHZ-M55DC3グロメット:リード線長さ600mmM5×0.8M
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
28047241SYJ5223-RHZD-M55DC3グロメット:リード線長さ600mmM5×0.8M
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
28047257SYJ5223-RL-M55DC3L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)M5×0.8M
10,840
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
28047266SYJ5223-RLN-M55DC3L形プラグコネクタ:リード線なしM5×0.8M
10,730
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
28047275SYJ5223-RLNS-M55DC3L形プラグコネクタ:リード線なしM5×0.8M
10,950
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
28047284SYJ5223-RLNSD-M55DC3L形プラグコネクタ:リード線なしM5×0.8M
10,950
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
28047293SYJ5223-RLNZ-M55DC3L形プラグコネクタ:リード線なしM5×0.8M
11,060
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
28047302SYJ5223-RLNZD-M55DC3L形プラグコネクタ:リード線なしM5×0.8M
11,060
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
28047311SYJ5223-RLO-M55DC3L形プラグコネクタ:コネクタなしM5×0.8M
10,730
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
28047327SYJ5223-RLOS-M55DC3L形プラグコネクタ:コネクタなしM5×0.8M
10,950
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
28047336SYJ5223-RLOSD-M55DC3L形プラグコネクタ:コネクタなしM5×0.8M
10,950
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
28047345SYJ5223-RLOZ-M55DC3L形プラグコネクタ:コネクタなしM5×0.8M
11,060
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
28047354SYJ5223-RLOZD-M55DC3L形プラグコネクタ:コネクタなしM5×0.8M
11,060
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
28047363SYJ5223-RLS-M55DC3L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)M5×0.8M
11,060
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
28047372SYJ5223-RLSD-M55DC3L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)M5×0.8M
11,060
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
28047381SYJ5223-RLZ-M55DC3L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)M5×0.8M
11,170
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
28047397SYJ5223-RLZD-M55DC3L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)M5×0.8M
11,170
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
28047406SYJ5223-RM-M55DC3M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)M5×0.8M
10,840
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
28047415SYJ5223-RMN-M55DC3M形プラグコネクタ:リード線なしM5×0.8M
10,730
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
28047424SYJ5223-RMNS-M55DC3M形プラグコネクタ:リード線なしM5×0.8M
10,950
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
28047433SYJ5223-RMNSD-M55DC3M形プラグコネクタ:リード線なしM5×0.8M
10,950
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
28047442SYJ5223-RMNZ-M55DC3M形プラグコネクタ:リード線なしM5×0.8M
11,060
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
28047451SYJ5223-RMNZD-M55DC3M形プラグコネクタ:リード線なしM5×0.8M
11,060
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
28047467SYJ5223-RMO-M55DC3M形プラグコネクタ:コネクタなしM5×0.8M
10,730
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
28047476SYJ5223-RMOS-M55DC3M形プラグコネクタ:コネクタなしM5×0.8M
10,950
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
28047485SYJ5223-RMOSD-M55DC3M形プラグコネクタ:コネクタなしM5×0.8M
10,950
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
28047494SYJ5223-RMOZ-M55DC3M形プラグコネクタ:コネクタなしM5×0.8M
11,060
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
28047503SYJ5223-RMOZD-M55DC3M形プラグコネクタ:コネクタなしM5×0.8M
11,060
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
28047512SYJ5223-RMS-M55DC3M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)M5×0.8M
11,060
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
28047521SYJ5223-RMSD-M55DC3M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)M5×0.8M
11,060
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
28047537SYJ5223-RMZ-M55DC3M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)M5×0.8M
11,170
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
28047546SYJ5223-RMZD-M55DC3M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)M5×0.8M
11,170
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
28047555SYJ5223-SG-C45DC5グロメット:リード線長さ300mmΦ4ワンタッチ管継手-
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
28047564SYJ5223-SG-C65DC5グロメット:リード線長さ300mmΦ6ワンタッチ管継手-
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
28047573SYJ5223-SG-M55DC5グロメット:リード線長さ300mmM5×0.8M
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
28047582SYJ5223-SGD-M55DC5グロメット:リード線長さ300mmM5×0.8M
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
28047591SYJ5223-SGS-M55DC5グロメット:リード線長さ300mmM5×0.8M
10,730
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
28047607SYJ5223-SGSD-M55DC5グロメット:リード線長さ300mmM5×0.8M
10,730
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
28047616SYJ5223-SGZ-M55DC5グロメット:リード線長さ300mmM5×0.8M
10,840
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする