SMC
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数
3
使用流体
空気
切換方式
ノーマルオープン
内容量
1個
バスケットに入れる
152
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28050005
SYJ524-1D
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
-
-
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
22日以内出荷
返品不可
28050014
SYJ524-1D-01
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
Rc
Rc1/8
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
7,480
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
22日以内出荷
返品不可
28050023
SYJ524-1DZ
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
-
-
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
7,480
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
22日以内出荷
返品不可
28050032
SYJ524-1DZ-01
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
Rc
Rc1/8
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
8,360
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
22日以内出荷
返品不可
28050041
SYJ524-1G-01
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
6,660
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
22日以内出荷
返品不可
28050057
SYJ524-1GZ
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
5,940
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
22日以内出荷
返品不可
28050066
SYJ524-1GZD-01
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
6,820
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
22日以内出荷
返品不可
28050075
SYJ524-1H-01
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
6,930
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
22日以内出荷
返品不可
28050084
SYJ524-1HZ
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
6,220
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
22日以内出荷
返品不可
28050093
SYJ524-1HZ-01
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
7,100
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
22日以内出荷
返品不可
28050102
SYJ524-1HZD-01
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
7,100
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
22日以内出荷
返品不可
28050111
SYJ524-1L-01
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,820
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
22日以内出荷
返品不可
28050127
SYJ524-1LD
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
5,940
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
22日以内出荷
返品不可
28050136
SYJ524-1LE-01
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,930
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
22日以内出荷
返品不可
28050145
SYJ524-1LOE-01
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
6,880
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
22日以内出荷
返品不可
28050154
SYJ524-1LOZ-01
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
6,930
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
22日以内出荷
返品不可
28050163
SYJ524-1LZ
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,110
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
22日以内出荷
返品不可
28050172
SYJ524-1LZ-01
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,990
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
22日以内出荷
返品不可
28050181
SYJ524-1LZD
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,110
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
22日以内出荷
返品不可
28050197
SYJ524-1LZD-01
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,990
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
22日以内出荷
返品不可
28050206
SYJ524-1M
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
-
-
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
5,940
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
22日以内出荷
返品不可
28050215
SYJ524-1M-01
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
Rc
Rc1/8
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,820
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
22日以内出荷
返品不可
28050224
SYJ524-1MNZ-01
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
Rc
Rc1/8
M形プラグコネクタ:リード線なし
¥
6,930
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
22日以内出荷
返品不可
28050233
SYJ524-1MZ
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
-
-
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,110
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
22日以内出荷
返品不可
28050242
SYJ524-1MZ-01
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
Rc
Rc1/8
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,990
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
22日以内出荷
返品不可
28050251
SYJ524-1MZD
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
-
-
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,110
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
22日以内出荷
返品不可
28050267
SYJ524-2D
CADデータダウンロード
AC200(50/60Hz)
-
-
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
6,710
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
22日以内出荷
返品不可
28050276
SYJ524-2D-01
CADデータダウンロード
AC200(50/60Hz)
Rc
Rc1/8
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
7,590
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
22日以内出荷
返品不可
28050285
SYJ524-2DZD-01
CADデータダウンロード
AC200(50/60Hz)
Rc
Rc1/8
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
8,470
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
22日以内出荷
返品不可
28050294
SYJ524-2G
CADデータダウンロード
AC200(50/60Hz)
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
6,110
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
22日以内出荷
返品不可
28050303
SYJ524-2G-01
CADデータダウンロード
AC200(50/60Hz)
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
6,990
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
22日以内出荷
返品不可
28050312
SYJ524-2GD-01
CADデータダウンロード
AC200(50/60Hz)
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
6,990
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
22日以内出荷
返品不可
28050321
SYJ524-2H
CADデータダウンロード
AC200(50/60Hz)
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥
6,380
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
22日以内出荷
返品不可
28050337
SYJ524-2H-01
CADデータダウンロード
AC200(50/60Hz)
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
7,260
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
22日以内出荷
返品不可
28050346
SYJ524-2L-01
CADデータダウンロード
AC200(50/60Hz)
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
7,150
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
22日以内出荷
返品不可
28050355
SYJ524-2LOZ-01
CADデータダウンロード
AC200(50/60Hz)
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
7,260
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
22日以内出荷
返品不可
28050364
SYJ524-2LZ
CADデータダウンロード
AC200(50/60Hz)
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,440
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
22日以内出荷
返品不可
28050373
SYJ524-2LZ-01
CADデータダウンロード
AC200(50/60Hz)
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
7,320
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
22日以内出荷
返品不可
28050382
SYJ524-2LZD
CADデータダウンロード
AC200(50/60Hz)
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,440
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
22日以内出荷
返品不可
28050391
SYJ524-2LZD-01
CADデータダウンロード
AC200(50/60Hz)
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
7,320
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
22日以内出荷
返品不可
28050407
SYJ524-2LZE-01
CADデータダウンロード
AC200(50/60Hz)
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
7,430
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
22日以内出荷
返品不可
28050416
SYJ524-2M
CADデータダウンロード
AC200(50/60Hz)
-
-
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,270
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
22日以内出荷
返品不可
28050425
SYJ524-2M-01
CADデータダウンロード
AC200(50/60Hz)
Rc
Rc1/8
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
7,150
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
22日以内出荷
返品不可
28050434
SYJ524-2MOZ
CADデータダウンロード
AC200(50/60Hz)
-
-
M形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
6,380
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
22日以内出荷
返品不可
28050443
SYJ524-2MZ-01
CADデータダウンロード
AC200(50/60Hz)
Rc
Rc1/8
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
7,320
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
22日以内出荷
返品不可
28050452
SYJ524-3H-01
CADデータダウンロード
AC110/115(50/60Hz)
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
6,930
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
22日以内出荷
返品不可
28050461
SYJ524-4G-01
CADデータダウンロード
AC220/230(50/60Hz)
Rc
Rc1/8
グロメット:リード線長さ300mm
¥
6,990
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
22日以内出荷
返品不可
28050477
SYJ524-4L-01
CADデータダウンロード
AC220/230(50/60Hz)
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
7,150
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
22日以内出荷
返品不可
28050486
SYJ524-4LZD-01
CADデータダウンロード
AC220/230(50/60Hz)
Rc
Rc1/8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
7,320
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
22日以内出荷
返品不可
28050495
SYJ524-5D
CADデータダウンロード
DC24
-
-
DIN形ターミナル:コネクタ付
¥
6,270
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ