曜日別特売

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

切換方式2位置ダブルソレノイドポート数5定格電圧(V)AC100(50/60Hz)使用流体空気内容量1個
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28055106SYJ5240-1D--DIN形ターミナル:コネクタ付
12,160
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
28055115SYJ5240-1D-01RcRc1/8DIN形ターミナル:コネクタ付
13,040
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28055124SYJ5240-1DZ--DIN形ターミナル:コネクタ付
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
28055133SYJ5240-1DZ-01RcRc1/8DIN形ターミナル:コネクタ付
14,800
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
28055142SYJ5240-1DZE-01RcRc1/8DIN形ターミナル:コネクタ付
15,020
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28055151SYJ5240-1G--グロメット:リード線長さ300mm
10,510
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
28055167SYJ5240-1G-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
28055176SYJ5240-1GE--グロメット:リード線長さ300mm
10,730
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
28055185SYJ5240-1GE-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
11,610
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
28055194SYJ5240-1GZ--グロメット:リード線長さ300mm
10,840
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
28055203SYJ5240-1GZ-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
28055212SYJ5240-1GZD-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
28055221SYJ5240-1H--グロメット:リード線長さ600mm
11,060
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
28055237SYJ5240-1H-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
11,940
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
28055246SYJ5240-1HE--グロメット:リード線長さ600mm
11,280
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
28055255SYJ5240-1HZ--グロメット:リード線長さ600mm
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
28055264SYJ5240-1HZ-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
12,270
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
28055273SYJ5240-1L--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,840
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
28055282SYJ5240-1L-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
28055291SYJ5240-1LE--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
11,060
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
28055307SYJ5240-1LN--L形プラグコネクタ:リード線なし
10,730
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
28055316SYJ5240-1LNZ--L形プラグコネクタ:リード線なし
11,060
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
28055325SYJ5240-1LOZ-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
11,940
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
28055334SYJ5240-1LOZD--L形プラグコネクタ:コネクタなし
11,060
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
28055343SYJ5240-1LOZE--L形プラグコネクタ:コネクタなし
11,280
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
28055352SYJ5240-1LZ--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
11,170
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
28055361SYJ5240-1LZ-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
28055377SYJ5240-1LZD--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
11,170
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
28055386SYJ5240-1LZD-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
28055395SYJ5240-1LZE-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
12,270
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
28055404SYJ5240-1M--M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,840
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
28055413SYJ5240-1M-01RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
28055422SYJ5240-1MNZ--M形プラグコネクタ:リード線なし
11,060
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
28055431SYJ5240-1MNZE--M形プラグコネクタ:リード線なし
11,280
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
28055447SYJ5240-1MO-01RcRc1/8M形プラグコネクタ:コネクタなし
11,610
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
28055456SYJ5240-1MOZ--M形プラグコネクタ:コネクタなし
11,060
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
28055465SYJ5240-1MOZD--M形プラグコネクタ:コネクタなし
11,060
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
28055474SYJ5240-1MZ--M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
11,170
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
28055483SYJ5240-1MZ-01RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
28055492SYJ5240-1MZD--M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
11,170
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
28055501SYJ5240-1MZD-01RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
28055517SYJ5240-1MZE--M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする